カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(390)
  • omron(オムロン)(100)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(83)
  • ハンマーキャスター(37)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
  • StarTech.com(28)
  • ユーエイキャスター(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • イマオコーポレーション(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • 八幡ねじ(18)
  • TRUSCO(14)
  • タカノ(14)
  • エスコ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • NEC(12)
  • ケナメタル(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
  • 北陽電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 85」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
819税込901
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 丸形コネクタ RS PRORS PRO 丸形コネクタRS PRO
4,660税込5,126
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw RS PROAnnunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screwRS PRO
4,550税込5,005
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 200 mA RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 200 mARS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
33,140税込36,454
1個
7日以内出荷
RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A RS PRORS Pro 単相 RFIフィルタ 3ARS PRO
6,370税込7,007
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V acRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色動作特性モメンタリケース色クロム端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明ありLED色操作力(N)2-5(最大)材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vacコンタクト定格電圧(V)DC50、AC250機械的寿命(万回)100(無負荷時)電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)
RS PRO ブザー RS PRORS PRO ブザーRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Yコネクタ YスプリッタM12 RS PRORS PRO Yコネクタ YスプリッタM12RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応