カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(450)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • 旭精工(39)
  • omron(オムロン)(39)
  • KITZ(キッツ)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • イマオコーポレーション(33)
  • TRUSCO(30)
  • ユーエイキャスター(30)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • コガネイ(24)
  • ハンマーキャスター(24)
  • マキタ(24)
  • ナベヤ(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • イノック(18)
  • 岩田製作所(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 65」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS PRO コネクタハウジング RS PRORS PRO コネクタハウジングRS PRO
5,690税込6,259
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 16mm RS PRORS Pro アセタールシート 白, 500mm x 300mm x 16mmRS PRO
9,798税込10,778
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = Acetale引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2 RS PRORS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2RS PRO
4,910税込5,401
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応