カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(524)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- コガネイ(70)
- ハンマーキャスター(46)
- KHK(小原歯車工業)(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- ナベヤ(33)
- TRUSCO(30)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- 旭精工(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- イマオコーポレーション(22)
- 由良産商(20)
- StarTech.com(19)
- omron(オムロン)(18)
- 三菱電機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m16 70」の検索結果

RS PRO エンクロージャドレンプラグ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様フローレート:30Standard cc/min、1atm 、 取付穴サイズ:M16 x 1 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Drain Plug. This polycarbonate plug incorporates a filter to drain liquids from an enclosure at 30cc/min whilst preventing dust, dirt etc. from entering the enclosureRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 22mm(外径)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281セット(1個)7日以内出荷仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 16mm外径 = 22mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応