カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(344)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- ケルヒャー(54)
- ニッセイ(36)
- STC(36)
- エスコ(20)
- コガネイ(18)
- ユーエイキャスター(17)
- 三ツ星ベルト(16)
- 由良産商(15)
- 日動工業(11)
- CKD(10)
- ナベヤ(10)
- 日栄インテック(9)
- 岩田製作所(8)
- 弘進ゴム(8)
- TRUSCO(8)
- ELPA(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m16-50」の検索結果

RS PRO, キースイッチ, 2 ノッチ 2
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応