カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • 大阪魂(20)
  • ケルヒャー(19)
  • ワルター(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • CKD(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • KTC(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オーム電機(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 協育歯車(2)
  • 十川産業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m19b」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1リール(25m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷