カテゴリ

  • 制御機器(198)
  • 電気材料(63)
  • メカニカル部品(36)
  • 機構部品(36)
  • 空調・電設資材(21)
  • バイク部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 建築金物(13)
  • 家電(13)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(5)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,956)
  • エスコ(620)
  • SAMTEC(557)
  • 大阪魂(406)
  • 三木プーリ(369)
  • TRUSCO(272)
  • コガネイ(266)
  • HARWIN(262)
  • Festo(208)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(203)
  • Igus(イグス)(188)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(171)
  • WURTH ELEKTRONIK(162)
  • ニッセイ(156)
  • KHK(小原歯車工業)(135)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(127)
  • NSK(日本精工)(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(388)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 20mm」の検索結果

関連キーワード
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250VRS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 134328/RS テストリード延長リール RS PRORS Pro 134328/RS テストリード延長リールRS PRO
6,898税込7,588特価
1リール(1個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル RS PRO 20m,  ポリエチレン(PE) RS PRO光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)RS PRO
19,980税込21,978特価
1リール(20m)
当日出荷
コア径(μm)980シース色リール長さ(m)20最小曲げ半径(mm)25材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dcRS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)16.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードピン取付穴(mm)20.6発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)23
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 編組アースリード RS PRORS PRO 編組アースリードRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dcRS PRO
429税込472
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)14.6直径(Φmm)23定格電圧(V)12dc端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)20.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス RS Pro 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG RS PROファストン端子 オス RS Pro 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWGRS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3裏面粘着 = なしm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 20m RS PRORS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 20mRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 編組アースリード 150mm RS PRORS Pro 編組アースリード 150mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 編組アースリード 400mm RS PRORS Pro 編組アースリード 400mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 400mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 編組アースリード 200mm RS PRORS Pro 編組アースリード 200mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 16 x 8 x 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.26 mm2長さ = 200mm導体抵抗 = 7830 Ω/kmスタッドサイズ = M8ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
セットタイプ = 機械仕様個数 = 73ストレージタイプ = ケースRS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 編組アースリード 250mm RS PRORS Pro 編組アースリード 250mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 250mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
2,698税込2,968
1袋(50m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 緑, ブレード RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 緑, ブレードRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12R長さ = 0.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = ブレードコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外被色 = 緑保護等級 = IP20 (RJ45)、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 相回転テスター(1231932) RS PRORS PRO 相回転テスター(1231932)RS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm測定項目相回転使用周波数(Hz)2~400使用電圧範囲(V)AC1~400RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 20m RS PRORS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 20mRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100mRS PRO
6,998税込7,698
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, 粘着付き 20mm x 30m 厚さ1.5mm RS PRO磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, 粘着付き 20mm x 30m 厚さ1.5mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様バックタイプ = 接着長さ = 30m幅 = 20mm厚さ = 1.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 55g / cm2色 = グレー
フレキシブル工具ホルダ RS Pro RS PROフレキシブル工具ホルダ RS ProRS PRO
4,140税込4,554
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Toolflexフレキシブル工具ホルダ直径 = 20 → 30mm材質 = ABS; EPDMセット内容 = フレキシブル工具ホルダ工具は付属していません。. Toolflexシステム. 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップの付いた柔軟な工具ホルダ 直径が20 → 30 mmと30 → 40 mmの2つのサイズをご用意 ABSプラスチック及びEPDMラバー製 壁面に直接取り付けるか、別売りの長さ0.5 m又は1 mの陽極酸化処理アルミ製レールに取り付け可能
RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRORS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20RS PRO
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:プラスチック RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:プラスチックRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M20材質 = プラスチック最大ケーブル径 = 13mm最小ケーブル径 = 8mm色 = 白IP レーティング = IP55最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = EN 60423, UL 94 V-2ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. RS Pro IP55プラスチック製ケーブルグランドは、火災時の低煙性及び低ヒューム性を誇る製品です。. ロックナット付きで、4~13 mmまでのケーブル径に対応しています。. 特長と利点. IP55保護等級. 難燃性等級UL94 V2の低煙性 / 低ヒューム性. ねじサイズ: M16又はM20. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. ロックナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 59 → 63mm 20mm ステンレススチール304 RS PRORS PRO ホースクリップ 59 → 63mm 20mm ステンレススチール304RS PRO
3,198税込3,518
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 59 → 63mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 59mm最大内径 = 63mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
...