カテゴリ
- 制御機器(41)
- 電気材料(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(28)
- 大阪魂(1,108)
- KITO(キトー)(1,017)
- BIGM(丸山製作所)(942)
- ParkerTAIYO(336)
- CKD(195)
- エスコ(174)
- omron(オムロン)(170)
- SUS(エスユーエス)(166)
- コガネイ(147)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(147)
- OSG(オーエスジー)(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- ダイヤトレンド(110)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(109)
- StarTech.com(108)
- TRUSCO(106)
- メディアカバーマーケット(94)
- ケナメタル(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「m2×5」の検索結果
特価

RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤
RS PRO¥4,298税込¥4,7281リール(5m)当日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 編組アースリード
RS PRO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥4,298税込¥4,7281リール(5m)当日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒
RS PRO¥729税込¥8021袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 10.2mmRS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
LC-ST OM3 duplex
RS PRO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 5m
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 2m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥4,798税込¥5,2781リール(5m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET
RS PRO¥1,598税込¥1,7581組翌々日出荷仕様サイズ = L材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒
RS PRO¥829税込¥9121リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-5, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 8.1mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒
RS PRO¥729税込¥8021袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m
RS PRO¥25,980税込¥28,5781リール(100m)翌々日出荷仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。RoHS指令(10物質対応)対応