カテゴリ
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(10)
- 家電(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(10)
- SMC(2,806)
- 大阪魂(265)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- KITO(キトー)(117)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
- エスコ(74)
- CKD(70)
- アズワン(64)
- 潤工社(62)
- omron(オムロン)(59)
- 廣杉計器(55)
- Festo(54)
- Aratas(旧:omron)(52)
- SHIMANO(シマノ)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- KANON(中村製作所)(46)
- 大栄電線工業(46)
- 東日製作所(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「m20×100」の検索結果

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長100 mm カッター径20mm シャンク径12.5 mm プレーン
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M12mmカッター径 = 20mmカッター長さ = 22mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 12.5 mm全体長さ = 100 mm材質 = HSS
ロッド端 RS PRO M20x1.5 メス スチール ボア20mm 全長100mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要仕様接続サイズ = M20x1.5 メス内径 = 20mm材料 = スチール動定格荷重 = 62900N静定格荷重 = 30500N全体の長さ = 100mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 編組アースリード
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 20 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。20 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 20 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 150mm x 192mm x 100mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 192mmRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 200mm x 242mm x 100mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷ポール形式 = 2P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。実装タイプ = スルーホール実装。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = MER Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。特長と利点:. フラットプラグ はんだ終端 ねじ取り付け 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 6 A スズめっきの銅合金コンタクト 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 接触抵抗: 最大20 mΩ ポリアミド構造 ニトリルシリコンガスケット 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 動作温度範囲: 0 → 90 ℃ HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 . 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型 M8 ステンレススチール防振マウント、 47.2 圧縮荷重、 30 mm 径この RS Pro 防振マウントは、衝撃、ノイズ、振動にさらされる機器の寿命を延ばすために頻繁に選択されます。コンプレッサ、モータ、制御パネルで使用できます。 低コストのノイズレジューサとショックアブソーバは簡単に修理できます。本体はステンレススチール製で、天然ゴムでコーティングされています。オス オスの取り付けで、ねじサイズは M8 です。圧縮アプリケーションとせん断アプリケーションの両方で、このような円筒型マウントまたはボビンを使用できます。 RS Pro の各種ゴム製防振マウントは、耐久性と各種を取り揃えており、ノイズや振動からの絶縁が必要な多くの用途で役に立ちます。これらの部品は、さまざまな耐荷重性を備えた幅広いサイズと、さまざまな長さの標準的なメートルねじが付属しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 20 mm のフット 黒い円筒形の脚 2 mm の圧縮偏向 47.2 の圧縮荷重 ねじサイズ M8 直径 30 mm 全高 20 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 47.2kg取り付けタイプ = ねじ込み式金属細工 = ステンレス鋼kgシリーズ = AV Type AmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro IP68 メトリックタイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製固定材料を使用しており、高い耐摩耗性と高い伸張強度を維持しながら、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドでは、 M20 → M32 のねじ及び各種ケーブル径を取り揃え、電気技術者がさまざまな用途に対応する信頼性の高いソリューションを提供しています。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します M20 → M32 のメトリックねじを選択可能です (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ねじの呼びM32、最大ケーブル径25mm、最小ケーブル径18mm、材質ニッケルめっき真鍮、シリーズHan CGM-M、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro IP68 メトリックタイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製固定材料を使用しており、高い耐摩耗性と高い伸張強度を維持しながら、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドでは、 M20 → M32 のねじ及び各種ケーブル径を取り揃え、電気技術者がさまざまな用途に対応する信頼性の高いソリューションを提供しています。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します M20 → M32 のメトリックねじを選択可能です (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ねじの呼びM20、最大ケーブル径14mm、最小ケーブル径10mm、材質ニッケルめっき真鍮、シリーズHan CGM-M、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro IP68 メトリックタイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製固定材料を使用しており、高い耐摩耗性と高い伸張強度を維持しながら、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドでは、 M20 → M32 のねじ及び各種ケーブル径を取り揃え、電気技術者がさまざまな用途に対応する信頼性の高いソリューションを提供しています。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します M20 → M32 のメトリックねじを選択可能です (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ねじの呼びM20、最大ケーブル径9mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、シリーズHan CGM-M、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:メタル
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 83mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981組7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 36mm x 136mm x 123mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 136mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 134mm x 123mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981組7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 134mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 30mm x 130mm x 83mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 103mm
RS PRO¥6,698税込¥7,3681組7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 132mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク/楽器用ケーブル 2芯
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク/楽器用ケーブル 2芯
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色青、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク/楽器用ケーブル 2芯
RS PRO¥26,980税込¥29,6781リール(100m)7日以内出荷RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色赤、AWGサイズ24 AWG、シース材質PVCpF/mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オーディオケーブル 2芯
RS PRO¥27,980税込¥30,7781リール(100m)7日以内出荷RS Pro 2 芯マイクロフォンケーブルは長さ 100 m 、被覆の色は赤です。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 55.5 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 60 V仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.36 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.6mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色赤、シース材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オーディオケーブル 2芯
RS PRO¥16,980税込¥18,6781リール(100m)7日以内出荷RS Pro芯半導体マイクロホンケーブルは長さ 100で、この多 Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けすることで、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場での業務用スタジオセットアップ、ホビーやカスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20+70コンダクタ抵抗( 20/km )最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20M*Km) 最小 200 動作電圧: 60 V仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無非遮蔽、絶縁体PE、外径3.7mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max70℃、耐火性自消性、外被色黒、ストランド数7RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク/楽器用ケーブル 2芯
RS PRO¥45,980税込¥50,5781リール(100m)7日以内出荷RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 6.35 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コア間静電容量: 60 pF/m コアからシールドまでの静電容量: 110 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様オーディオケーブルの種類マイク、芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、素線径0.10 mmpF/mRoHS指令(10物質対応)対応
FRL RS PRO T 100シリーズ
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応