カテゴリ
- 制御機器(41)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- ADVANTEC(99)
- EATON(イートン)(27)
- HARWIN(49)
- IDEC(和泉電気)(20)
- Igus(イグス)(17)
- KEMET(16)
- OSG(オーエスジー)(66)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SMC(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- アルインコ(22)
- サンドビック(43)
- フジックス[縫製用品](16)
- ホンダ(26)
- メディアカバーマーケット(20)
- 大阪魂(71)
- 象印チェンブロック(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「m222」の検索結果
特価
関連キーワード

RS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6全長 = 21mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmスペードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-5, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 8.1mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-6, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVY1-3.2, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 321043VM, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(100個)3日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤全長 = 20.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 26AWG 22AWG 絶縁 赤
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)6日以内出荷仕様適合電線サイズ = 0.5 → 0.75 mm2, 26 → 22 AWG全長 = 33mm適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 19.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2全長 = 25mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = PCコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. 絶縁ダブル圧着ピン端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M3.5全長 = 19.7mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmスペードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2直径 = 3.2mm絶縁 = 絶縁AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2全長 = 24.6mm直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)8日以内出荷仕様シリーズ = SNYDL絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#6)色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 8.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)8日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#4)色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 11mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤全長 = 26mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤全長 = 20mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 パラレル 赤
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)8日以内出荷UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROの絶縁フェルール又はバットコネクタは、電気ワイヤの圧着用に設計されています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。高品質の材料を使用して専門的に設計されたRS PROの一連の突合せ接続端子は、電気回路の修理、変更、延長に使用されます。 RS PROシリーズの絶縁圧着バットスプライス端子は、ワイヤを剥がすと、ワイヤを銅チューブの両端に導き、適切な工具を使用して圧着するだけで終端処理が簡単です。圧縮スタイルの電気接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら、優れた伸張強度を発揮します。色分けされたビニール絶縁を備えた高品質銅製のRS PROシリーズのバットスプライス端子は、あらゆる電気技術者の工具キットに不可欠な追加品です。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、ワイヤサイズを簡単に識別できるように色分けされています。コネクタの色は、端子が受け入れられるワイヤ範囲に関連しています。サイズはCSA (横断エリア)又はAWG (米国ワイヤゲージ)で表示可能. 赤、0.5 → 1.5 mm2 又は22 → 16 AWG 青、1.5 → 2.5 mm2 又は16 → 14 AWG . 用途. 産業用制御システム 自動車及び輸送セクター 機械構造 電気及び電子機器 商用及び家庭用機器 . よくある質問. バットコネクタを圧着するために使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された優れた品質のラチェットスタイルの圧着工具又はプライヤ工具で十分です。RS PROでは、信頼性の高いコスト効果のある工具を幅広く取り揃えています。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。仕様スプライスタイプ = パラレル適合電線サイズ = 16 → 22 AWGmm2全長 = 16.5mm直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バット 赤
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 ナチュラル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)8日以内出荷仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG全長 = 21mm直径 = 8mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)8日以内出荷RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 閉端 ナチュラル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)8日以内出荷RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG全長 = 21mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バットスプライス 赤
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)8日以内出荷仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-4, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 非絶縁 パラレル 金属
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(1000個)8日以内出荷RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS PROパラレルスプライスをご紹介します。トラブルなく信頼性の高いケーブル接続のための究極のソリューションです。はんだ付けに別れを告げ、安全で耐久性のある電線の完全性を実現してください。非絶縁圧着パラレルスプライスを使用すると、単線又は複数のストランドを簡単に終端処理できます。RS PROの高品質な職人技にお任せいただき、ケーブルを効率的かつ効果的に接続してください。今すぐ、電気プロジェクトをアップグレードし、RS PROパラレルスプライスの利便性を体験してください。特長. 安全で耐久性に優れたケーブル接続 はんだ付けは不要 シングルワイヤ又は複数のストランドの終端処理 パラレルスプライス 銅材質 スズめっき 絶縁なし仕様スプライスタイプ = パラレル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 金属コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バットスプライス 赤
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)8日以内出荷仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWGmm2全長 = 24.2mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 突き合わせ用 スリーブ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バットスプライス 赤
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(500個)8日以内出荷RS PRO絶縁ウィンドウバットスプライス. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。特長 - 表示ウィンドウ. このRS PRO絶縁圧着端子製品には、フェルール本体の中央にウィンドウ(のぞき穴)があります。この特長により、正常に圧着されたことが目視ではっきりわかります。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点. 圧着の識別に便利なウィンドウ / のぞき穴 スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質のナイロン絶縁材 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 用途. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問. Q - バットコネクタの圧着にお勧めの工具はありますか. A - バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具又はプライヤーで十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 321032VM, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(100個)8日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤全長 = 20.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(500個)8日以内出荷仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = シルバーコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー
RS PRO¥26,980税込¥29,6781袋(1000個)8日以内出荷仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2全長 = 15mm直径 = 3.3mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = シルバーコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら