カテゴリ
- 制御機器(21)
- 電気材料(16)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,095)
- 大阪魂(1,012)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- ParkerTAIYO(93)
- 岩田製作所(86)
- エスコ(83)
- 三ツ星ベルト(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
- アイビッグ(52)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- ニッセイ(47)
- 椿本チエイン(43)
- StarTech.com(42)
- コンドーテック(41)
- 三桂製作所(35)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「m28」の検索結果

RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2ワイヤのスタイル = BS3G210AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.12 mmPTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
RS PRO¥28,980税込¥31,8781リール(100m)翌々日出荷仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581リール(5m)当日出荷仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581リール(5m)当日出荷仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 20芯, 全長:5m
RS PRO¥3,398税込¥3,7381リール(5m)当日出荷仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 50芯, 全長:5m
RS PRO¥7,298税込¥8,0281リール(5m)翌々日出荷仕様極数 = 50ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 63.5 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 11.43mm寸法 = 12.7 x 11.43mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 34芯, 全長:5m
RS PRO¥5,498税込¥6,0481リール(5m)翌々日出荷仕様極数 = 34ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 43.2 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 3kV絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸最大パネル厚 = 25mmパネル上の高さ = 28mm絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000VRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個欠品中HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)10ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200素線径(mm)28 AWGコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
RS Pro FPC/FFCケーブル, 25芯, 全長:5m
RS PRO¥3,798税込¥4,1781リール(5m)7日以内出荷仕様極数 = 25ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 31.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ステムスイベルキャスター RS Pro
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(4個)7日以内出荷仕様ホイール径 = 40mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 46mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 38mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
ステムスイベルキャスター RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(4個)7日以内出荷仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
リードスイッチ RS Pro
RS PRO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ 4PDT On-On
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 20 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 17mm定格電圧 = 28V dc接触抵抗 = 20mΩトグルスイッチ、RSシリーズ. 接触抵抗が低い、RSシリーズのパネル取り付けトグルスイッチ。このRSシリーズのトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が2000 MΩ (@ 500 V dc)で、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.7mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 26芯, 全長:5m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(5m)7日以内出荷仕様極数 = 26ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 33 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 5V dc SPST
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 230V ac
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式