カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- コガネイ(128)
- エスコ(88)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(86)
- omron(オムロン)(68)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- ツツミ工業(36)
- ASUS(エイスース)(27)
- WPH(22)
- TDK(14)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- 三菱電機(11)
- MURATA(村田製作所)(11)
- StarTech.com(11)
- TDT(田野井)(10)
- M5Stack(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- 協和ハーモネット(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m2x5」の検索結果

RS PRO 編組アースリード
RS PRO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 1MΩ, ±5%
RS PRO¥4,598税込¥5,0581リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、5 % RSシリーズ - (500 Ω → 10 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応