カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,143)
  • 大阪魂(550)
  • 三木プーリ(191)
  • ダイヤトレンド(169)
  • メディアカバーマーケット(168)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • KITO(キトー)(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • サンワサプライ(91)
  • omron(オムロン)(89)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 三菱電機(84)
  • StarTech.com(77)
  • エスコ(73)
  • ParkerTAIYO(72)
  • TRUSCO(69)
  • エレコム(64)
  • コガネイ(64)
  • 岩田製作所(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 45」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.45種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +450℃ RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +450℃

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = IECミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個 RS PRO

    RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1キット(1個)
    7日以内出荷
    仕様個数 = 545ナットタイプ = セルフロックねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 1ポート RJエクステンダ Cat3 RS PRO

    RS PRO 1ポート RJエクステンダ Cat3

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応