カテゴリ
- 制御機器(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 機構部品(8)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- SMC(1,723)
- 大阪魂(420)
- 三木プーリ(159)
- 廣杉計器(145)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
- Igus(イグス)(97)
- エスコ(89)
- ダイヤトレンド(81)
- ParkerTAIYO(72)
- オザック精工(57)
- KHK(小原歯車工業)(50)
- OSG(オーエスジー)(43)
- New-Era(ニューエラー)(41)
- メディアカバーマーケット(34)
- IKO(日本トムソン)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- 大阪ジャッキ製作所(24)
- 三ツ星ベルト(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「m3 45mm」の検索結果
特価

RS PRO 防振マウント,高さ:45mm メス-メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro メス - メス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm x 45 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 70 ショレアです。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 251 kg 最大せん断荷重: 93kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 93kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:45mm オス-オス
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 45 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 149kg 最大せん断荷重: 57.7kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 149kgせん断荷重 = 57.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 45mm径
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(1個)7日以内出荷ナイロン66仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 45mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 45mm径
RS PRO¥37,980税込¥41,7781セット(1個)7日以内出荷PTFE (押出成形)仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 45mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, FTP
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, FTP
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 紫, UTP
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.16ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, FTP
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, UTP
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.16ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, UTP
RS PRO¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.16ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, UTP
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, UTP
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, UTP
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, UTP
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.19外径 = 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, UTP
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, UTP
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.16ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, U/UTP
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC導体構成 = 4ストランド数 = 7/0.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, UTP
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 緑, UTP
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.19ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, UTP
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, UTP
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, FTP
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 緑, UTP
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, U/UTP
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー導体構成 = 4代表規格 = ANSI/TIA-568mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 緑, FTP
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151外径 = 5.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール, 錫めっき銅 編組
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 3 m RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。3 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 3 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP20、IP67ケーブル形状 = ツイストペアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381セット(5個)翌々日出荷仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷RS Pro Cat6 RJ45 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒色 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = FeedthroughRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)
RS PRO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.45種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オス
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 46kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 46kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法 25 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 16.4kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 16.4kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 18.4kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム硬度 = 45 Shore Akgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 25 mm 25 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 17.1 kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.1kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オス
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 77.4 kg 最大せん断荷重: 26.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 77.4kgせん断荷重 = 26.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス - オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm x 30 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 24.8kg 最大せん断荷重: 9.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.8kgせん断荷重 = 9.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型