カテゴリ

  • 制御機器(278)
  • 電気材料(40)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 切削工具(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(29)
  • KITO(キトー)(1,185)
  • 大阪魂(936)
  • SMC(846)
  • BIGM(丸山製作所)(774)
  • エスコ(346)
  • CKD(229)
  • PISCO(ピスコ)(227)
  • ブロードウォッチ(214)
  • コガネイ(208)
  • Festo(199)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(182)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • エレコム(151)
  • TOSO(147)
  • StarTech.com(147)
  • Lumberg Automation(112)
  • ダイヤトレンド(109)
  • TRUSCO(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×4」の検索結果

関連キーワード
471件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 RS PRO

    RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
  • RS PRO 抵抗器, 10Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 10Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 470Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 4.7Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 4.7Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 3.3Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 3.3Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 16Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 16Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 16Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS Pro タップセット ハンドタップ M4 3個 テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ RS PRO

    RS Pro タップセット ハンドタップ M4 3個 テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = ハンドタップ最大タップサイズ = M4最小タップサイズ = M4個数 = 3材質 = HSSセット内容 = テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップISO Metric (coarse) Set. Set of 3 (taper, second and plug tap) Supplied in polypropylene case
  • RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 51kΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 51kΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ RS PRO

    RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm材質グレード = HE9TFインチ高さ = 3/4インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
    材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • RS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ RS PRO

    RS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-ST OM3 duplex RS PRO

    LC-ST OM3 duplex

    RS PRO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 3mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 3mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス RS PRO

    いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
    仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
  • タップ & ドリルセット RS PRO M3→ M10 RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO M3→ M10

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
    仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
  • RS PRO ダイセット 8個 RS PRO

    RS PRO ダイセット 8個

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    翌々日出荷
    最大ダイサイズ = M12。最小ダイサイズ = M3。個数 = 8。セット内容 = ダイ。。RS Pro メトリックダイセット M3-M12. RS PRO のメトリックダイセットがご紹介されます。このセットは、高速度鋼( HSS ) ISO ダイを備えた強力なダイセットで、スチールなどのさまざまな材料のねじ切りに最適です。この軽量で Durable ダイセットは、様々なサイズの高速度鋼製 7 つのダイを備えています。ダイキャストホルダは、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。 このセットには、ダイキャストホルダに取り付け可能な 2 つのハンドルが含まれ、優れたトルクと精度を実現します。ハンドルを使用していないときはハンドルを取り外すこともできるので、保管スペースを節約できます。このキットには Durable な金属製キャリングケースが付属しており、優れた保護性能を発揮します。特長と利点. 高品質で Durable なキット 高速度鋼製で、信頼性と耐腐食性を備えています M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む各種サイズのダイ ダイキャストダイホルダー ISO 規格. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 6 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm

    RS PRO
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226