カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 電気材料(23)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(207)
  • SICK(71)
  • ダイヤトレンド(64)
  • 大阪魂(61)
  • アズワン(24)
  • ELPA(22)
  • StarTech.com(22)
  • IKO(日本トムソン)(21)
  • エレコム(19)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • パトライト(PATLITE)(17)
  • TRUSCO(16)
  • シグマ光機(16)
  • SMC(15)
  • 岡崎精工(15)
  • サンワサプライ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×4mm」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
    長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス RS PRO

    いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1セット(4m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm

    RS PRO
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リベットツール RS PRO

    RS PRO リベットツール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
  • RS PRO ダクトテープ RS PRO

    RS PRO ダクトテープ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M3 直径:10mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M3 直径:10mm 黒

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . . ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 . セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) . 特長及び利点. アセタール熱可塑樹脂 伸張強度が高く、軽量です 定格温度: -40 → +120 ° C ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます . 用途. このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: 製造 / 産業機械 クランプ及び固定具 収納と一般的な家具
    仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子 RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-ST lead Duplex RS PRO

    ST-ST lead Duplex

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 2mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 2mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 2mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(1.2m)
    翌々日出荷
    RS PRO接着ライニングハロゲンフリーポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS PROでは、軟性でハロゲンフリー / 完全ハロゲンフリー難燃性デュアルウォールポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい接着ライニング又はデュアルウォールの熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は3:1で、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。このチューブの接着ライニングは、溶けたときに、防水シーリングとなり、ワイヤジョイントを密封します。この熱収縮はハロゲンフリーであり、オーバーヒート又は燃焼時にも煙や有毒ガスの発生量が少ないため、特に火災や電気回路の過熱の危険があるような安全性が重要な環境での使用に最適です。. 公共交通機関 . 鉄道 . 病院 . 発電所 . 空港 . 潜水艦. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、押出プラスチックチューブの1種で、サイズに合わせてカットし、ワイヤ又はケーブルジョイントの上に被せて、保護及び絶縁します。 加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。接着ライニング軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. . 熱収縮率3:1 (チューブを熱すると元の直径の1/3に収縮) . 高い収縮率により設置が容易 . 煙の影響を受けやすい場所に最適 . 軟質ポリオレフィンチューブ . 完全な難燃性 . 接着ライニング . 低煙性、ハロゲンフリー(LSZH) . ロンドン地下鉄仕様E1042-A6で求められる高い基準をクリア . 動作温度: -40 → 105℃. 熱収縮温度: 150℃、収縮開始温度は60℃. 標準の黒色. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。 軟質ポリオレフィンを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が放射状に元のサイズ3分の1に収縮します。この熱収縮チューブには、内側に接着ライニングがあり、加熱すると、溶融して、ジョイントの周囲に防水シールを形成します。このタイプの熱収縮は、「デュアルウォール熱収縮」とも呼ばれます。. 非常に柔軟 . ハロゲンフリーで酸ガスの排出と煙の発生を低減 . 難燃性 . 防水シーリングが得られる接着ライニング . 3:1の収縮率により、不規則な形状や大きなギャップにも容易に設置可能 . 動作温度範囲: -40 → +105℃. 最小収縮温度: 115℃. 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . チューブはロンドン地下鉄の仕様E1042-A6に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン接着ライニング付き熱収縮は汎用性が高く、商業用途及び産業用途の両方で使用されます。ハロゲンフリーの材料であるため、公共の建物、地下システム、病院、空港、潜水艦など、喫煙に適さない場所での使用に最適です。溶解性接着ライニングにより、ケーブルジョイント、ワイヤの分岐及び遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントを防水シーリングし、密封できます。この接着チューブは、不規則な形状やプロファイルの電子機器の密封にも適しています。主な用途:. . ワイヤジョイントの防水シーリング及び密封 . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、正しいサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合した後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
    仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -40 → +105℃難燃性 = ありハロゲン含有 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ RS PRO

    エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
    仕様メーカーシリーズ = 6470RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース 285 x 105 x 60.5mm Black RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース 285 x 105 x 60.5mm Black

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源
    仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 285 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 10m RS PRO

    ホース RS PRO 10m

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1m。伝播モード = シングルモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 9/125μm。外被色 = 黄。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OS1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmパッチリード、黄色LSOHシース付き スプリット長: 15 cm ±5 cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = MT-RJm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.5 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ビニール カーテン RS PRO

    RS PRO ビニール カーテン

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. 熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します 埃や煙の侵入を減らします 優れた可視性で事故の危険を減らす PVCは腐食しないため長持ち 害虫や鳥による被害を減らす 各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 . 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば 屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。
    仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ビニール カーテン RS PRO

    RS PRO ビニール カーテン

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. 熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します 埃や煙の侵入を減らします 優れた可視性で事故の危険を減らす PVCは腐食しないため長持ち 害虫や鳥による被害を減らす 各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 . 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば 屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。
    仕様長さ = 4m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ & ドリルセット RS PRO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO, 材質 HSS

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro タップ / ドリル RS Pro のタップ / ドリル 9 本セットは、高品質でプロ仕様のセットで、さまざまな業務用や DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。このセットの各ピースは、セルフセンタリングポイントを備え、センタードリルやセンターポンチにとって最高の位置精度を実現できるように設計されています。汎用性の高いタップ / ドリルセットで、さまざまな用途に適しています。 特長と利点: この RS Pro タップ / ドリル 9 本セットは、軟質金属、鉄、アルミプレートなどのドリル、タッピング、切断に最適です 電動ドリルで使用する場合、穴開け、バリ取り、タッピング、皿座ぐりなどの用途に対応し、時間と労力を節約する完全なソリューションを提供します セルフセンタリングポイントを備えた設計により、センタードリルやセンターポンチによる穴開け時に支援が不要で、精度と精度に優れた確実なドリル穴開けが可能です タップサイズ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M10 ドリルビットサイズ: PH2 、マイナス: 4 mm 手動工具及び電動工具での使用に最適です 成形された保管ケース入り 用途: タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップとドリルのセットはこの 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 構造 DIY 配管 作業場 改装工事中 これはどのねじ範囲に適していますか このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3、M4、M5、M6、M8、M10 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。 タップとダイの違いは何ですか タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。 このセットを電動工具で使用できますか この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具で Rapid タッピングや穴開けが可能になります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = スパイラル溝個数 = 6材質 = HSS