カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,663)
  • BIGM(丸山製作所)(844)
  • コガネイ(222)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(184)
  • KITO(キトー)(156)
  • Hirschmann Test & Measurement(141)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • CKD(120)
  • サンドビック(113)
  • イスカル(100)
  • エスコ(93)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • 岩田製作所(72)
  • 三ツ星ベルト(67)
  • MAD MAX(マッドマックス)(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ワルター(57)
  • タンガロイ(55)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m32」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12 RS PRO

    RS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
  • クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm RS PRO

    クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M40, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M40, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ネジ径 = M40材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 32mm最小ケーブル径 = 22mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ RS Pro RS PRO

    リードスイッチ RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド

    RS PRO
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック RS PRO

    RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1セット(10m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカヒーター RS PRO RS PRO

    マイカヒーター RS PRO

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PRO

    ケーブルグランドアダプタ RS PRO

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コネクタハウジング RS PRO

    RS PRO コネクタハウジング

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(3m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 相回転テスター(1231932) RS PRO

    RS PRO 相回転テスター(1231932)

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    使用電圧範囲(V)AC1~400使用周波数(Hz)2~400仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm幅(mm)68全長(mm)130高さ(mm)130質量(g)130奥行(mm)32測定項目相回転測定方式非接触式表示ディスプレイ画面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-電源供給方式電池式RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング RS PRO

    RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ) RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

    RS PRO
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウントシリーズRSPROBRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 24B RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 24B

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウント範囲24BスレッドM32RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 38mm(外径) RS PRO

    RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 38mm(外径)

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 32mm外径 = 38mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90アクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS PRO RS PRO

    スパイラルラップ RS PRO

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1リール(10m)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 5極

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RFIフィルタ RS PRO

    RS PRO RFIフィルタ

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A RS PRO

    RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マザーボード RS PRO

    RS PRO マザーボード

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応