カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業服(5)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(181)
  • SMC(92)
  • エスコ(89)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(78)
  • 新日軽(LIXIL)(46)
  • StarTech.com(41)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • OHSATO(大里)(17)
  • WPH(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • TDT(田野井)(12)
  • TRUSCO(12)
  • 日酸TANAKA(12)
  • 大阪魂(12)
  • SIEMENS(11)
  • Lumberg Automation(11)
  • bitstrong(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x4」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
セットタイプ = 機械仕様個数 = 73ストレージタイプ = ケースRS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
11,980税込13,178
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1x1in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1x1in 1/8inRS PRO
17,980税込19,778
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチRS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル長さ = 1m材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1/2インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
8,498税込9,348
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 4mmリンク長さ = 19mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 100 kg長さ = 10m
RS PRO ヒートシンクケース 285 x 105 x 60.5mm Black RS PRORS PRO ヒートシンクケース 285 x 105 x 60.5mm BlackRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 285 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。 ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210mm高さ = 61mm幅 = 112mm外形寸法 = 210 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています . RFI シールド特性 .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 200 x 81.4 x 40mm Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 200 x 81.4 x 40mm BlackRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 200 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 200 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 125 x 81.4 x 40mm Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 125 x 81.4 x 40mm BlackRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 125 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 125 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
6,598税込7,258
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 4mmリンク長さ = 32mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 85 kg長さ = 10m
基板カードイジェクター RS PRO イジェクタ RS PRO基板カードイジェクター RS PRO イジェクタRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:イジェクタ●ボードのイジェクタ / サポート機構. すべての拡張ボードにアクセサリとして付属するこのデバイスは、コネクタで終端接続されます。このデバイスはテスト対象のボードをガイド / サポートします。 コネクタからボードを取り外すには、イジェクタを引き離します。 4本のM3 x 8ねじと4つのM3ナットの2種類のイジェクタ / サポートアセンブリで構成されるキットフォームで、この機構が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビニール カーテン RS PRORS PRO ビニール カーテンRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. 熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します 埃や煙の侵入を減らします 優れた可視性で事故の危険を減らす PVCは腐食しないため長持ち 害虫や鳥による被害を減らす 各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 . 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば 屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビニール カーテン RS PRORS PRO ビニール カーテンRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. 熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します 埃や煙の侵入を減らします 優れた可視性で事故の危険を減らす PVCは腐食しないため長持ち 害虫や鳥による被害を減らす 各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 . 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば 屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。
仕様長さ = 5m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソフトシェルジャケット 男性用 M Black 防水 RS PRORS PRO ソフトシェルジャケット 男性用 M Black 防水RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Proクラシックソフトシェルジャケット. RS Proクラシックソフトシェルジャケットは、外側が保護層になっているスタイリッシュで着心地のよいジャケットです。ポケットの数が多く、フロントジッパーとインナーストームフラップで保護機能を高めています。さまざまなサイズと色を選択可能. 特長と利点:. クラシックソフトシェルジャケット. フロントジッパー. インナーストームフラップ. 外ポケット x 4. 内ポケット x 3. スタイリッシュ. 快適. 素材 - ポリエステル93 %、エラスタン7 %. サイズ - S、M、L、XL、2XL. 色 - ブラック、グリーン、グレー、ネイビー、レッド
仕様サイズ = M服のタイプ = ソフトシェルジャケット色 = Black生地特性 = 防水性別 = 男性用外側材質 = エラスタン、ポリエステルライニング材 = マイクロフリースフード = なし
RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6 RS PRORS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6RS PRO
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm 角型 RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m内径 = 3/4インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 銅チューブ RS PRORS PRO 銅チューブRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 7.9mm最大使用圧力 = 94 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 銅チューブ RS PRORS PRO 銅チューブRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 5mm最大使用圧力 = 138 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 銅チューブ RS PRORS PRO 銅チューブRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 6mm最大使用圧力 = 112 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 1 メートル 色: 白
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
5 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 5 メートル 色: 白
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,3/4x3/4in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,3/4x3/4in 1/8inRS PRO
12,980税込14,278
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO 2U RS PROラックパネル RS PRO 2URS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル .パネル取り付けコネクタに適しています . スチール製 .ブラック粉体コーティング . 32 穴切抜き(直径 24 mm ) .バリアント固定穴 .ストレインリリーフバー .ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295 . RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296 . RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途 .マイクプラグコネクタ .楽器 .音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なしRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
5,998税込6,598
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 14mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 37 kg長さ = 10m
RS PRO ケース 電子機器用 285 x 81.4 x 40mm Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 285 x 81.4 x 40mm BlackRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 285 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
5,498税込6,048
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 3mmリンク長さ = 21mmリンク幅 = 7mmリフト荷重 = 50 kg長さ = 10m
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
9,998税込10,998
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 5mmリンク長さ = 35mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 130 kg長さ = 10m
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤外線温度センサー, 電圧出力信号, 許容差:読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %, 最大検出温度+1000℃ RS PRORS PRO 赤外線温度センサー, 電圧出力信号, 許容差:読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %, 最大検出温度+1000℃RS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 電圧出力信号応答時間 = 250 ms許容差 = 読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 24 V dc出力タイプ = アラーム、アナログ℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ABS、アルミ実装タイプ = 穴 x 2、M3 x 0.5 mmねじ、深さ7 mm直径 = 31 mmIP保護等級 = IP65実装タイプ = 4-Wire TailRoHS指令(10物質対応)対応