絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(21)
- 大阪魂(4,072)
- エスコ(188)
- Modes(24)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(45)
- マキタ(29)
- BIGM(丸山製作所)(2,300)
- KITO(キトー)(771)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(304)
- ブロードウォッチ(275)
- TRUSCO(251)
- 廣杉計器(184)
- CKD(177)
- StarTech.com(160)
- サンエス(153)
- omron(オムロン)(140)
- オザック精工(138)
- 岩田製作所(123)
- LAMP(スガツネ工業)(122)
- プロトブレンボ(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「m4 12」の検索結果
特価

六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 26mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
RS PRO¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(4m)欠品中仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア
RS PRO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981リール(4m)当日出荷仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ねじピッチ1.75ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(4m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥3,500税込¥3,8501リール(4m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タップセット ダイキャップ M12 8個
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷仕様セットタイプ = ダイキャップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 8材質 = HSSセット内容 = タップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、ダイキャストタップレンチメートル系タップセット. ストレート溝タップと、ダイキャスト製タップレンチのセットです。
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(4m)欠品中仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M12, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M12色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 38.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 鋼
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パッチン錠 ステンレス鋼,50 x 22.4 x 12mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ステンレス鋼仕上げ = ナチュラルオペレーティングテンション = 25kgf寸法 = 50 x 22.4 x 12mm深さ = 12mm長さ = 50mm幅 = 22.4mmマークを付けるための寸法テンプレートが付属しています。. 亜鉛不動態化/ステンレススチール小型標準ラッチ. 標準的な小型ラッチ 低負荷での利用に最適 キャッチ及びラッチにはM4ネジを使用 作動張力25 kgf ラッチからキャッチまでの距離は44 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 RNYDシリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 29.5mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYSS5-4, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形圧着端子, 青 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 8.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M3 (#6)色 = 青全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 10.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M10色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 14mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS5-6, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5
RS PRO¥849税込¥9341袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-5, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具キット 88ピース
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
2m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
3m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード