カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(14)
- CKD(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- KTC(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- omron(オムロン)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TRUSCO(28)
- WAKI(和気産業)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- エスコ(25)
- サイマコーポレーション(5)
- タカチ電機工業(5)
- ボサード(5)
- ミルウォーキーツール(9)
- 大阪魂(213)
- 岩田製作所(18)
- 由良産商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4-12」の検索結果
特価

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア
RS PRO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981リール(4m)当日出荷仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応