カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 機構部品(49)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • BEST(ベスト)[金物](51)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • CKD(38)
  • KITO(キトー)(107)
  • LAMP(スガツネ工業)(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
  • OHSATO(大里)(45)
  • omron(オムロン)(32)
  • SICK(40)
  • SMC(1,050)
  • SUS(エスユーエス)(33)
  • TRUSCO(51)
  • WAKI(和気産業)(47)
  • エスコ(147)
  • ケナメタル(38)
  • コガネイ(141)
  • 大阪魂(1,523)
  • 日産ネジ(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4-25」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 25mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 25mm

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M4 x 25mm ナイロン RS PRO

    つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M4 x 25mm ナイロン

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 25mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具キット 88ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 88ピース

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブルです RS Pro のお得なオス USB A- メス USB A USB ケーブルです。この USB ケーブルは、業界標準に準拠して製造され、周辺機器の USB A デバイスを、コンピュータ又は USB タイプ A メスポートを備えた別の USB デバイスに接続するための延長ケーブルとして機能するように設計されています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さ 25 m コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 黒色 PVC ジャケットとコネクタフードです 直径: 4 mm 直接接続するための追加アダプタは不要です 余分な長さが必要な場合は、短いケーブルを延長します 用途 これらの USB 延長ケーブルは、次のようなさまざまな用途に対応しています。 コンピュータマウス キーボード ホストコンピュータ タブレット スマート TV に接続する ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(3個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3

    RS PRO
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン ナチュラル RS PRO

    スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン ナチュラル

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(25m)
    7日以内出荷
    RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 耐熱性に優れた天然 PE (ポリエチレン)材 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径6mm、色ナチュラル、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ25m、シリーズSpiral Wrapping BandRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, 8 mm 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, 8 mm 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = 8 mmネジ径 = 8mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴径 = 8mm穴長さ = 16mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応