カテゴリ

  • 制御機器(924)
  • 機構部品(184)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 電気材料(109)
  • 測定用品(51)
  • メカニカル部品(49)
  • 切削工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 物流用品(33)
  • 電動工具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 手袋(4)
  • 空圧工具(4)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(234)
  • SMC(11,368)
  • 大阪魂(9,728)
  • BIGM(丸山製作所)(2,990)
  • ホンダ(2,753)
  • エスコ(2,454)
  • ニッサン(1,976)
  • KITO(キトー)(1,733)
  • MAZDA(マツダ)(1,625)
  • コガネイ(1,088)
  • TRUSCO(966)
  • SUS(エスユーエス)(925)
  • ダイヤトレンド(796)
  • Festo(764)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(759)
  • オカムラ(岡村製作所)(682)
  • イトーキ(627)
  • omron(オムロン)(578)
  • ミツビシ(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,549)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ロックナット M4 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M4 鋼RS PRO
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼RS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mmRS PRO
8,598税込9,458
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M4 x 12mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M4 x 12mmRS PRO
1,298税込1,428特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M4, 材質 HSSRS PRO
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mmRS PRO
1,798税込1,978特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mmRS PRO
6,198税込6,818
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 25mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mmRS PRO
4,298税込4,728
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:13mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:13mm 黒RS PRO
949税込1,044
1袋(20個)
翌々日出荷
RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . . ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 . セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) . 特長及び利点. アセタール熱可塑樹脂 伸張強度が高く、軽量です 定格温度: -40 → +120 ° C ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます . 用途. このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: 製造 / 産業機械 クランプ及び固定具 収納と一般的な家具
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSSRS PRO
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = タップ及びドリルセット。ピッチ = 0.7mm。ねじ規格 = メートル粗い。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 2。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 3.15mm。シャンクタイプ = プレーン
RS Pro タップセット ハンドタップ M4 3個 テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ RS PRORS Pro タップセット ハンドタップ M4 3個 テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップRS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様セットタイプ = ハンドタップ最大タップサイズ = M4最小タップサイズ = M4個数 = 3材質 = HSSセット内容 = テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップISO Metric (coarse) Set. Set of 3 (taper, second and plug tap) Supplied in polypropylene case
RS PRO 接続部品 M4 RS PRORS PRO 接続部品 M4RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural SystemRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 RS PRORS PRO 接続部品 M4RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
スロット5用スプリングローディングボール付き自動調心ロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 18mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 RS PRORS PRO 接続部品 M4RS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
スロット6用スプリングローディングボール付き自動調心ロールインTスロットナット10.5 x 6.9 mm
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 17mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 RS PRORS PRO 接続部品 M4RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural SystemRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 RS PRORS PRO 接続部品 M4RS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
スロット5用スプリングローディングボール付きロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWGRS PRO
9,198税込10,118
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO V17
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼 RS PRORS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼RS PRO
1,698税込1,868
1袋(250個)
翌々日出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材質 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm強度クラス = A2 304厚さ = 0.8mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット RS Pro M4 ステンレス RS PRO蝶ナット RS Pro M4 ステンレスRS PRO
4,998税込5,498
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4ウイング長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. メートル系A2ステンレススチールウィングナットナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWGRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 20.4mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWGRS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 19.25mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWGRS PRO
5,498税込6,048
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 4.16mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS Pro M4 RS PROスプリングプランジャー RS Pro M4RS PRO
7,298税込8,028
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M4長さ = 9.8mmボールの直径 = 2.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M4 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M4RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M4
蝶ナット RS Pro M4 スチール RS PRO蝶ナット RS Pro M4 スチールRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4ウイング長さ = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール. メトリックスチールウィングナットナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M4 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M4RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M4
ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M4, 材質 HSSRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M4 白 RS PROつまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M4 白RS PRO
2,698税込2,968
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 9mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 4mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 4mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M4 亜鉛めっき鋼 RS PRORS PRO 接続部品 M4 亜鉛めっき鋼RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M4材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 7mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットホルダー M4 x 4mm スチール RS PRORS PRO ソケットホルダー M4 x 4mm スチールRS PRO
3,998税込4,398
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様長さ = 4mm呼び径 = M4材質 = スチール強度クラス = 45H表面処理 = セルフカラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M4 亜鉛ダイキャスト RS PRORS PRO クランプレバー, M4 亜鉛ダイキャストRS PRO
5,398税込5,938
1袋(2個)
7日以内出荷
表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M4取付部径 = 6mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...