カテゴリ

  • 制御機器(137)
  • 電気材料(58)
  • 測定用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(137)
  • 大阪魂(9,678)
  • BIGM(丸山製作所)(2,992)
  • KITO(キトー)(1,621)
  • エスコ(1,471)
  • コガネイ(1,084)
  • TRUSCO(840)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(581)
  • ダイヤトレンド(581)
  • PISCO(ピスコ)(532)
  • CKD(497)
  • omron(オムロン)(442)
  • LAMP(スガツネ工業)(432)
  • サンエス(431)
  • SUS(エスユーエス)(379)
  • StarTech.com(363)
  • 廣杉計器(324)
  • ブロードウォッチ(291)
  • SHIMANO(シマノ)(287)
  • 岩田製作所(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 20mm

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 50mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 50mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 10mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 25mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 25mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 20.4mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWG

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 19.25mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 26mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン外側リング直径 = 6.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
  • RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 RS PRO

    RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
  • RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRO

    RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1リール(4m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5 RS PRO

    ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5

    RS PRO
    849税込934
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 白

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1リール(4m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 RNYDシリーズ, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 RNYDシリーズ, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 29.5mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 青 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 青

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1リール(4m)
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
    材質(外側シース)PVC長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • RS PRO クランプメータ RS330 RS PRO

    RS PRO クランプメータ RS330

    RS PRO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
  • HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
    用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続材質(外側シース)PVC長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
  • RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ

    RS PRO(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ゲートラッチタイプ = ボンネットラッチ材質 = ゴム,ステンレス鋼フードラッチ. シャフトの取り外せるフードラッチ 苛酷環境用に凍結防止剤を添加したクロロプレンゴム製 キャッチプレートはステンレススチール製 M4ねじで固定
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷