カテゴリ
- 制御機器(21)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(2,662)
- BIGM(丸山製作所)(600)
- ダイヤトレンド(397)
- ニッセイ(179)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(163)
- StarTech.com(138)
- エスコ(131)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- KITO(キトー)(99)
- TRUSCO(92)
- 岩田製作所(70)
- サンワサプライ(64)
- BELDEN(60)
- 三ツ星ベルト(54)
- ParkerTAIYO(50)
- 日産ネジ(48)
- ノーブランド(44)
- 三星産業貿易(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「m45」の検索結果
特価

六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
RS PRO 丸形コネクタ, 8極
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様M12-イーサネットケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこの便利なM12コネクタケーブルアセンブリは、Cat6 RJ45イーサネットプラグで終端処理されています。M12コネクタケーブルアセンブリはカップリングナットでしっかりと取り付けられ、センサや自動化装置に安全確実に接続できると同時に、RJ45接続でさまざまな高速イーサネットに対応することができます。. 特長と利点 絶縁抵= 100 M ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面: 26/7 AWG. 絶縁抵抗= 100 MΩ ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)30コネクタM12定格電流(mA)500動作温度(℃)+75コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
RS Pro ラチェットストラップ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様エンドフィッティング = クローフック長さ = 5m幅 = 45mm破断歪み = 1200kg材質 = PET積荷拘束用ストラップ. トレーラーやローリーでの使用、パレットストラップなどの用途向けの積荷拘束用ストラップ。. ポリエスター性の紐 高い耐摩耗性 クローフックとバックル付き
RS PRO リレー 230V ac
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(5個)7日以内出荷仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS50対応 0.2mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 49.1 x 29.7mmパッケージ外装 = HS50熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 49.1mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 29.7mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS15対応 0.2mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 21 x 19.9mmパッケージ外装 = HS15熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 21mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 19.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.12mm 粘着剤, 150 x 150mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.12mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K自己接着 = Y最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.06mm, 150 x 150mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.06mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -45 → +125 ℃RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.2mm, 150 x 150mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応