カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- ELPA(5)
- JAPANNEXT(6)
- OSG(オーエスジー)(8)
- TRUSCO(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- アカツキ製作所(KOD)(4)
- アズワン(7)
- エスコ(37)
- オリエンタルモーター(4)
- オーム電機(6)
- カラークリエーション(5)
- コクヨ(5)
- サカエ(7)
- ササガワ(4)
- ターナー色彩(4)
- ノーブランド(4)
- バンドー化学(4)
- 大阪魂(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m450」の検索結果

PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応