カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- SMC(30)
- エスコ(25)
- OHSATO(大里)(19)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 大阪魂(9)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- 由良産商(6)
- アイビッグ(6)
- 丸エム製作所(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- 八幡ねじ(4)
- PEM(旧ユーロテック)(4)
- YFS(4)
- omron(オムロン)(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「m4x35」の検索結果
特価

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65
RS PRO¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8102igディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65寸法 = 272 x 190.7 x 41.5 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストリップボード
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65
RS PRO¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Cディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-Cディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15, IP65
RS PRO¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15IP保護等級 = IP65動作温度 Min = 0℃
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Oディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ, IP65
RS PRO¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-Cディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65長さ = 403mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ, IP65
RS PRO¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応