カテゴリ
- 制御機器(9)
- 機構部品(5)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(133)
- Hirschmann Test & Measurement(15)
- ラムマウント(9)
- Schutzinger(9)
- StarTech.com(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ホーリック(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 古里精機製作所(4)
- 中央精機(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ARCHISS(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- TDK(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「m4x6mm」の検索結果

六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 6mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 6mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 6mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO1個取扱停止中仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します仕様メーカーシリーズ = 6470RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンクケース 165 x 105 x 60.5mm Black
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 165 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 165 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンクケース 125 x 105 x 60.5mm Black
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 125 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 125 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンクケース 285 x 105 x 60.5mm Black
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 285 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ 29ピース
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ソケットセットタイプ = ビットソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。個数 = 29。ソケットヘッドタイプ = 六角、スプライン、トルクス。ラチェット付属 = なし。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 29ピース1/2インチTorx、六角及びXZNビットソケット工具モジュール. RS PRO のこのスクエアドライブソケット 29 点セットは、頑丈なスチール構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。六角、 Torx 、 XZN ビットソケットアダプタを各種取り揃え、専門的な用途にも最適です。 耐久性と信頼性が高く、汎用性が高いこの高品質キットは、エンジニアリング用途のプロフェッショナルに最適です。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティ工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。キットの内容. ショート Torx ソケットビット x 8 ( T20 → T60 ) ロング Torx ソケットビット x 4 ( T30 → T50 ) ショート六角ソケットビット x 7 ( 5 → 14 mm ) ロング六角ソケットビット x 4 ( 6 → 12 mm ) ショート XZn ソケットビット x 5 ( M05 ~ M12 ) ショート L 型六角レンチ( 2.5 mm ) x 1. 特長と利点. 強度と耐久性に優れたスチール製 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 アクセサリ一式を備えた完成形のキット 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具を軽くすることができるため、手間と時間を節約できます。 ナットとボルトを扱うあらゆる取り付けで、信頼性の高いソケットセットが利用される可能性があります。ソケットセットは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法となります。Torx 、 XNZ 、六角ビット用のアダプタが用意されているので、同じスムーズなラチェット動作をさまざまな専門家向け固定具に適用できます。 保守 Engineer 自動機械工 工業 Engineer (. 互換性のある工具収納ユニット. . その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス-オス
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(8個)7日以内出荷RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.5kgせん断荷重 = 1kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(4個)7日以内出荷RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.6kgせん断荷重 = 1.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 10mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 30mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(8個)7日以内出荷RS Pro EPDM オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 6kgせん断荷重 = 2kgRoHS指令(10物質対応)対応