カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • メカニカル部品(25)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(38)
  • SMC(6,494)
  • 大阪魂(1,355)
  • ParkerTAIYO(327)
  • Panasonic(パナソニック)(227)
  • omron(オムロン)(180)
  • エスコ(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(83)
  • 三木プーリ(64)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • シグマ光機(59)
  • VISHAY(59)
  • PISCO(ピスコ)(57)
  • TRUSCO(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • CKD(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 0.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
2,120税込2,332
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンレンズ RS PRORS PRO 押しボタンレンズRS PRO
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒RS PRO
699税込769
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラルRS PRO
589税込648
1リール(5m)
3日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズRS PRO
2,698税込2,968
1セット(5000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器ケース0805定格電力(W)0.125仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)2×1.25×0.5長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.5動作温度範囲(℃)-55~+155シリーズRS終端スタイルはんだパッド
キースイッチ, RS PRO RS PROキースイッチ, RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤, 22AWG to 16AWGRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 8mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 21.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRORS PRO バナナソケット メス 緑RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 3mmピッチ円直径 = 6mmハブ径 = 8mmフェイス幅 = 5mmSSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI-HDMI 5 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12 RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>;2 ;/sup>; (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 押しボタンレンズ 赤 RS PRORS Pro 押しボタンレンズ 赤RS PRO
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子 RS PRORS PRO Y形圧着端子RS PRO
4,698税込5,168
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-5, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子 SVYS1-5, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWGRS PRO
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 8.1mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄, 12AWG to 10AWGRS PRO
6,040税込6,644
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 25.8mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±5% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±5%RS PRO
3,898税込4,288
1リール(5000個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、5 % RSシリーズ - (500 Ω → 10 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS RS PROタップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSSRS PRO
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M3 →M12タイプ = ハンドタップ及びドリルセットねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンドシャンク標準 = DINハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSSRS PRO
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M3 →M12タイプ = ストレート・フルート・タップ&ドリル・セットねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 14ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーンRS Pro タップ / ドリル. RS PRO ブランドの高品質コンパクトな 14 本セットをご紹介します。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する場合、材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。■ UI は実態に合せた■」→「 i 」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「 RS PRO ■14 本セットは、 HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。 7 本のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、ドリルビットは 2.5 → 10.2 mm の穴に対応します。この便利なセットには Durable ケースが付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を提供します。特長と利点. タップ 7 個(ねじサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 サイズ 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm を含むドリルピース x 7 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 タップの公差等級: 6H さまざまな用途に適しています Durable Storage. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSSRS PRO
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセットねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 14ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップシャンクタイプ = プレーンRS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 60 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスライトアングルケーブルコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 5 m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット LED ステータスインジケータ ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 黒 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 黒RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 8ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V長さ = 40mmRS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 10A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V深さ = 10mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 7極, M12, ケーブルマウントRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro SF1211 シリーズインラインケーブルRS Pro の高品質な素材製の素晴らしいシリーズの丸型インラインケーブルコネクタです。医療機器や計測器で使用する設計です。これらの M12 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流が 125 V で 3 A 又は 5 A となっています。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1211 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルインラインケーブルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1211 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M12.プッシュプルカップリングシステム.プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています. 6 、 7 、 9 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 12 mm.ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm 、 5 ~ 8 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V .定格電流: 3 ~ 5 A. IP67RS Pro オスインラインコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5034) 206-5034. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5035) 206-5035. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5036) 206-5036RS Pro メスインラインコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5038) 206-5038. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5039) 206-5039. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5040) 206-5040相互接続RS Pro SF1210 ケーブル / パネル取り付けコネクタで相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1211定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWGRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 8.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M8, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M8, ケーブルマウントRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro SF811B シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 インラインコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF811B シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF811B インラインコネクタ .コネクタサイズ: M8 .プッシュプルカップリングシステム .タイプ:プラグ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ .はんだ端子 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 8 mm .ケーブル外径: 4 ~ 5 mm .ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . 挿抜回数: 500回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A . IP67RS Pro オスインラインケーブル取り付けコネクタオプションです. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5215) 206-5215 . 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5216) 206-5216 . 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5218) 206-5218 . 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5219) 206-5219 . 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5220) 206-5220相互接続. RS Pro SF810 シリーズケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF811B定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 8極, M8, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 8極, M8, ケーブルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
欠品中
RS Pro SF810B シリーズケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 ケーブルコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF810B シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF810B ケーブルコネクタ .コネクタサイズ: M8 .プッシュプルカップリングシステム .プラグタイプまたはソケットタイプ . 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ .はんだ端子 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 8 mm .ケーブル外径: 4 ~ 5 mm .ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . >挿抜回数 500 回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A . IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5205) 206-5205 . 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5206) 206-5206 . 4 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5207) 206-5207 . 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5208) 206-5208 . 8 ピン、 3 A 、 30 V 、 RS 品番 (206-5209) 206-5209RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 1250 V 、 RS 品番 (206-5210) 206-5210 . 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5211) 206-5211 . 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5212) 206-5212 . 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5213) 206-5213 . 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5214) 206-5214相互接続. RS Pro SF811B/SF812B ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0Aシリーズ = SF810B定格電圧 = 30.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 8極, M8, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 8極, M8, ケーブルマウントRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RS Pro SF811B シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られた素晴らしいケーブルコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M8 インラインコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流は 30 V 又は 125 V で、定格電流は 3 A 又は 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF811B シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF811B インラインコネクタ.コネクタサイズ: M8.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグ. 2 、 3 、 4 、 6 、 8 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 8 mm.ケーブル外径: 4 ~ 5 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 30 V 、 125 V .定格電流: 3 A 、 5 A. IP67RS Pro オスインラインケーブル取り付けコネクタオプションです. 2 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5215) 206-5215. 3 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5216) 206-5216. 4 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5218) 206-5218. 6 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5219) 206-5219. 8 ピン、 3A 、 30V 、 RS 品番 (206-5220) 206-5220相互接続. RS Pro SF810 シリーズケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0Aシリーズ = SF811B定格電圧 = 30.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A RS PRORS Pro 単相 RFIフィルタ 3ARS PRO
6,370税込7,007
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 黄RS PRO
9,998税込10,998
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M3色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm全長 = 16.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 赤 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 赤RS PRO
24,980税込27,478
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M5色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5歯の数 = 30材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 15mmハブ径 = 9mmフェイス幅 = 4mmSSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応