カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • M5Stack(12)
  • Intel(インテル)(1)
  • Arduino(1)
  • Kunbus(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 cores3」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = LCm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber Patch Cores - LC - ST. RS Pro ブランドのこのコスト効率 Fiber Optic マルチモードケーブルは、短距離伝送用のソリューションを提供します。標準 Fiber Optic ケーブルと比較して柔軟性が高いため、設置とメンテナンスがより効率的になります。特長. LC から ST Fiber パッチリード接続 LC 接続 :プッシュ / プルタイプ Fiber コネクタ ST 接続 .金属製の円筒型のキー付きバヨネットタイプのファイバコネクタで、プッシュおよびツイストモーションを使用してバネで取り付けられています コア直径. 62.5/125 μ m ( コアからクラッドまでの直径比は 62.5 ~ 125 ミクロン ) ジャケット - 難燃性 LSZH 信号経路を示す色分けされた歪み 長さ 10 m. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違い. マルチモードファイバは、複数の光線を同時に搬送でき、 1 つの光路を持つシングルモードと比較して短距離を移動します。シングルモードでは、最大 100 km の長距離を移動できます. 用途. マルチモード Fiber Optic ケーブルは、 LAN (ローカルネットワークエリア)のデータおよびオーディオ / ビデオアプリケーションで一般的に使用されます。私達の範囲の異なった長さを点検しなさい. ; 536-7336 536-7336 ( 1 m の場合 ; 536-7358 536-7358 ( 2 m ; 536-7049 536-7049 ( 3M 用 ; 536-7487 536-7487 ( 5 m. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber Patch Cores - LC - ST. RS Pro ブランドのこのコスト効率 Fiber Optic マルチモードケーブルは、短距離伝送用のソリューションを提供します。標準 Fiber Optic ケーブルと比較して柔軟性が高いため、設置とメンテナンスがより効率的になります。特長. LC から ST Fiber パッチリード接続 LC 接続 :プッシュ / プルタイプ Fiber コネクタ ST 接続 .金属製の円筒型のキー付きバヨネットタイプのファイバコネクタで、プッシュおよびツイストモーションを使用してバネで取り付けられています コア直径. 62.5/125 μ m ( コアからクラッドまでの直径比は 62.5 ~ 125 ミクロン ) ジャケット - 難燃性 LSZH 信号経路を示す色分けされた歪み 長さ 10 m. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違い. マルチモードファイバは、複数の光線を同時に搬送でき、 1 つの光路を持つシングルモードと比較して短距離を移動します。シングルモードでは、最大 100 km の長距離を移動できます. 用途. マルチモード Fiber Optic ケーブルは、 LAN (ローカルネットワークエリア)のデータおよびオーディオ / ビデオアプリケーションで一般的に使用されます。私達の範囲の異なった長さを点検しなさい. ; 536-7336 536-7336 ( 1 m の場合 ; 536-7358 536-7358 ( 2 m ; 536-7049 536-7049 ( 3M 用 ; 536-7487 536-7487 ( 5 m. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PC用品カテゴリ