カテゴリ

  • 制御機器(236)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,279)
  • BIGM(丸山製作所)(345)
  • KEMET(263)
  • KITO(キトー)(229)
  • MURATA(村田製作所)(199)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • Festo(88)
  • omron(オムロン)(81)
  • ダイヤトレンド(76)
  • UNITE(72)
  • M5Stack(66)
  • CKD(61)
  • TDK(60)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • StarTech.com(50)
  • Phenomenex(42)
  • アルベ(チトセ)(39)
  • アサ電子工業(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(261)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-c」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
266件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ブレード端子 RS Pro 非絶縁 刃幅6.3mm RS PRO

    圧着ブレード端子 RS Pro 非絶縁 刃幅6.3mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド全長 = 22.7mm刃幅 = 6.3mm翼厚 = 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだタブ端子、ソルダータブ端子 RS Pro 非絶縁 ライトアングル 7.3 x 6.4mm RS PRO

    はんだタブ端子、ソルダータブ端子 RS Pro 非絶縁 ライトアングル 7.3 x 6.4mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm RS PRO

    PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm

    RS PRO
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    仕様幅 = 12mm厚さ = 0.2mm長さ = 5m色 = 白最低動作温度 = -200℃最高動作温度 = +260℃PTFEワンラップテープ. 極厚のPTFEテープ。ねじ継ぎ手をワンラップでシーリングすることを目的として設計されています。. 最大2インチのBS21ねじに必要な重複は50 %のみ 材料の使用量を減らすことが可能 一般的なすべてのガス及び液体のシーリング用 長さ: 5 m 飲料水に最適 BGC IM/16及びBS 6974: 1989に適合、BS5292タイプCのテストに合格 BS7786 1995グレードHに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 5 m HDMI タイプ C オス -HDMI オスケーブルは、黒色の PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは黒色 PVC 製も用意されています。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。Mini HDMI は、 micro HDMI と混同しないように、 DSLR カメラ及びビデオカメラで最も一般的に使用されています。
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 5 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
    仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 5 m オス - オス HDMI タイプ C ケーブルは、黒色の PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは黒色 PVC 製も用意されています。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。Mini HDMI は、 micro HDMI と混同しないように、 DSLR カメラ及びビデオカメラで最も一般的に使用されています。
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = Mini HDMIコネクタ 2 = Mini HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 4.7 で、定格電力が W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 680Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 680Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 680 の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 680Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 k 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が Ω 、定格電力が W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パラレルケーブル 5m RS PRO

    RS PRO パラレルケーブル 5m

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 5 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
    仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。 ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。 摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
  • RS PRO アダプタケーブル 3840 x 2160 USB 3.1 to ミニDisplayPort RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 3840 x 2160 USB 3.1 to ミニDisplayPort

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 5 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    ケーブル長(m)5コネクタ形状USB C(3.1)-ミニDisplayPort解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1USB C(3.1)コネクタ2ミニDisplayPort
  • RS PRO アダプタケーブル 1080p USB 3.1 to VGA RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 1080p USB 3.1 to VGA

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 5 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
    仕様最大解像度 = 1080pRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール(8.5m)
    7日以内出荷
    RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 5 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、簡単に密閉したスポットを真空密閉することができます。 この O リングコードは、機械シールを作成するための汎用性が高く経済的なソリューションです。-30 → +120 ° C の温度での使用に適しており、 +150 ° C の断続的な温度でも使用できます直径 5 mm 、長さ 8.5 m のため、コードをさまざまな長さに簡単にカットして、複数のサイズの O リングを作成できます。 この O リングコードは、空気や液体の漏れを防ぐため、さまざまなシーラントの用途に役立ちます。ビールタップ、エンジン、ボイラーなどで一般的に使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 5 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 5mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 5 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6mm, 黒

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 12 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.5mm, 収縮後 3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.5mm, 収縮後 3mm, 黒

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 6 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 6.5mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 26mm, 収縮後 12.5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 26mm, 収縮後 12.5mm, 黒

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 25 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 26mm色 = 黒シュリンク径 = 12.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9mm, 黒

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 18 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 9mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,50Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,50Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 50 の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,4Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,4Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力値 100 を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,330Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,330Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 330 の抵抗、定格電力は 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,15Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,110Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,110Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 110 の抵抗と定格電力 100 の値を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 56 の抵抗で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,50Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,50Ω,±5%

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 50 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5%

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±5%

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応