カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,009)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • SMC(216)
  • エスコ(77)
  • SUS(エスユーエス)(51)
  • WPH(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • シングウ(新宮商行)(30)
  • マキタ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • 日産ネジ(21)
  • NAKANO(21)
  • Festo(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×14」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 10.2mmRS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO ハンド / 機械タップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • RS PRO Y形圧着端子 RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー RS PRO

    タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
    仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
  • タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー RS PRO

    タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
    仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm材料 = 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。
    仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 40。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRO

    RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケース

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
    仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
  • RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。幅 = 7.6mm。。RS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 60mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 50, ピッチ円直径 50mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 50, ピッチ円直径 50mm

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 50。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 50mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 30。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 30mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 25, ピッチ円直径 25mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 25, ピッチ円直径 25mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 25。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 25mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mm

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 15。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 15mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 35。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 35mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 20, ピッチ円直径 20mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 20, ピッチ円直径 20mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 20。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 29ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 29ピース

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    ソケットセットタイプ = ビットソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。個数 = 29。ソケットヘッドタイプ = 六角、スプライン、トルクス。ラチェット付属 = なし。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 29ピース1/2インチTorx、六角及びXZNビットソケット工具モジュール. RS PRO のこのスクエアドライブソケット 29 点セットは、頑丈なスチール構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。六角、 Torx 、 XZN ビットソケットアダプタを各種取り揃え、専門的な用途にも最適です。 耐久性と信頼性が高く、汎用性が高いこの高品質キットは、エンジニアリング用途のプロフェッショナルに最適です。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティ工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。キットの内容. ショート Torx ソケットビット x 8 ( T20 → T60 ) ロング Torx ソケットビット x 4 ( T30 → T50 ) ショート六角ソケットビット x 7 ( 5 → 14 mm ) ロング六角ソケットビット x 4 ( 6 → 12 mm ) ショート XZn ソケットビット x 5 ( M05 ~ M12 ) ショート L 型六角レンチ( 2.5 mm ) x 1. 特長と利点. 強度と耐久性に優れたスチール製 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 アクセサリ一式を備えた完成形のキット 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具を軽くすることができるため、手間と時間を節約できます。 ナットとボルトを扱うあらゆる取り付けで、信頼性の高いソケットセットが利用される可能性があります。ソケットセットは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法となります。Torx 、 XNZ 、六角ビット用のアダプタが用意されているので、同じスムーズなラチェット動作をさまざまな専門家向け固定具に適用できます。 保守 Engineer 自動機械工 工業 Engineer (. 互換性のある工具収納ユニット. . その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    7日以内出荷
    セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 22。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO の 22 ピース HSS (高速スチール)タップ及びドリルセットは、高品質でコンパクトなセットです。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。。このセットは、 RS PRO のブランド RS PRO の高品質小型セットです。22 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 14 個のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、各サイズに 7 個のテーパー / ボトムタップが付属します。このセットには、タップと併用してトルクと制御を強化するためのタップレンチも含まれています。このドリルビットは、直径 2.5 → 10.2 mm の穴に適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。特長と利点. HSS タップ 14 本セットには、各サイズのテーパータップとボトムタップが含まれています タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 HSS ドリル 7 本セット完全研磨、黒色仕上げ ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm ISO 規格に準拠して製造されたタップ ドリルは DIN338 に準拠して製造されている 金属製ケースにタップレンチを入れた状態で提供. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. タップレンチは付属していますか.. はい、このセットにはタップレンチが付属します。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
  • センサブラケット RS PRO RS PRO

    センサブラケット RS PRO

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M4 → M18近接センサ●Rail Mounted Sensor Support Bracket. An ideal method to mount sensors onto conveyors and machinery where wide adjustments may be required. Mounting bracket suitable for round proximity switches sized M4; M5; M8: M12; M14 and M18 Supplied with mounting collets to mount on 8mm or 12mm dia. railsRoHS指令(10物質対応)対応