カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(956)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • カクダイ(77)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TRUSCO(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エスコ(20)
  • 三星産業貿易(20)
  • OHSATO(大里)(18)
  • ダイヤトレンド(17)
  • 岩田製作所(14)
  • 日産ネジ(13)
  • 日本パワーファスニング(12)
  • 九飛勢螺(12)
  • サイバーストーク(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • ATEN(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×35」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
5,298税込5,828
1袋(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷