カテゴリ
- 制御機器(207)
- 電気材料(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- CKD(69)
- Festo(62)
- KITO(キトー)(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- OHSATO(大里)(27)
- SMC(675)
- SUS(エスユーエス)(26)
- TRUSCO(31)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- エスコ(131)
- コガネイ(29)
- サンドビック(35)
- ホンダ(35)
- マキテック(35)
- 三ツ星ベルト(27)
- 大阪魂(762)
- 東洋国際(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(243)
「m5×40」の検索結果

RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5m)3日以内出荷RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。仕様スリーブ径 = 10mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(50個)3日以内出荷仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルシールド 5mm 黒 PET
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5m)3日以内出荷RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイス・万力アクセサリ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)8日以内出荷ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイス・万力アクセサリ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = シリコンゴム℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +150℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:5m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO 丸型コネクタ, 9極, M12, ケーブルマウント
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro SF1210 シリーズ、ケーブル取り付けコネクタですRS Pro の高品質な素材製のこの素晴らしい丸形ケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。これらのケーブル取り付けコネクタには、オスピン又はメスソケットがあり、定格電流が 125 V で 3 A 又は 5 A となっています。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1210 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルケーブルコネクタです。これらのコネクタは、防水性の高い接続を備えていて高い性能を発揮します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1210 ケーブル取り付けコネクタ.プッシュプルカップリングシステム.プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています. 6 、 7 、 9 極タイプ.はんだ端子. 防水.インライン、パネルマウントコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 12 mm.ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm 、 5 ~ 8 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V .定格電流: 3 ~ 5 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5028) 206-5028. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5029) 206-5029. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5030) 206-5030RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5031) 206-5031. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5032) 206-5032. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5033) 206-5033相互接続RS Pro SF1211 / SF1212 / SF1213 シリーズインラインケーブル及びパネル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0Aシリーズ = SF1210定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M12, パネルマウント
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro SF1212 シリーズパネルケーブルコネクタRS Pro の高品質素材製の背面ナットパネル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器と併用する設計です。この M12 パネル取り付けコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されており、定格電流が 125 V で 3 A 又は 5 A となっています。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1212 シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1212 の背面ナットパネル取り付けコネクタ .コネクタサイズ: M12 .プッシュプルカップリングシステム .プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています . 6 、 7 、 9 極タイプ .はんだ端子 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 12 mm .ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm 、 5 ~ 8 mm .ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . 挿抜回数: 500回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 125 V .定格電流: 3 ~ 5 A . IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5041) 206-5041 . 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5042) 206-5042 . 9 ピン、 3 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5044) 206-5044RS Pro メスパネル取り付けコネクタ. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5045) 206-5045 . 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5046) 206-5046 . 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5047) 206-5047相互接続RS Pro SF1210 ケーブル / パネル取り付けコネクタで相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1212定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS Pro SF2010 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流は 400 V 又は 500 V 、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2010 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2010 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5119) 206-5119. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5121) 206-5121. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5124) 206-5124RS Pro メスソケットケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5130) 206-5130. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5132) 206-5132. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5134) 206-5134RS Pro オスプラグケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5118) 206-5118. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5120) 206-5120. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5123) 206-5123. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5125) 206-5125. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5126) 206-5126. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5127) 206-5127. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5117) 206-5117RS Pro メスソケットケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5129) 206-5129. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5131) 206-5131. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5133) 206-5133. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5135) 206-5135. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5136) 206-5136. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5137) 206-5137. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5128) 206-5128相互接続RS Pro SF2011 、 SF2012 、及び SF2013 ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属アングル
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 5mm材質グレード = 080A15RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単仕様直径 = 8mmカラー = オレンジ最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = あり使用荷重 = 2.77kg硬さ = 83Type A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +55℃
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881袋(50個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881袋(50個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(50個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(50個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(50個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(6個)8日以内出荷プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(6個)8日以内出荷プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 40mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 1.09kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥369税込¥4061個8日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO EPDM, 25mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。仕様直径 = 25mm材料 = EPDM長さ = 2m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応