カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • エスコ(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ラムマウント(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • シグマ光機(2)
  • EPCOS(2)
  • SATA(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • STMicro(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x60mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO

    六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

    RS PRO
    7,398税込8,138特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ラベル RS PRO 黒/青/白/黄 ビニール Danger Isolated Before Removing Cover RS PRO

    安全ラベル RS PRO 黒/青/白/黄 ビニール Danger Isolated Before Removing Cover

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    記号の説明 = 危険性。ラベル内容 = Danger Isolated Before Removing Cover。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 40 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/青/白/黄。幅 = 60mm。。ISO 7010. 危険絶縁標識. 危険 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) カバーを取り外す前に絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 776-0951 は、5枚パックの警告記号ラベルです。このビニールステッカーの大きさは60 x 40 mmで、2つの警告があります。このラベルには、白地に黄色 / 黒色及び青色の記号が付いています。 776-0951 ラベルは、使用者に高電圧について警告することで、機械その他の電子機器による重大な電気的傷害を防止するよう設計されています。また、カバーを取り外す前に、絶縁操作が必要であることを示します。どこに配置しますか.. 重要なメッセージを表示するときは、確実に見えるようにすることが重要です。この特定のラベルは、実効性を確保するため、目立つ場所に貼り付ける必要があります。たとえば、機械のカバーや周辺に貼り付けます。 適合規格 : ISO7010. ビニールを選ぶ理由は何ですか.. ビニールは従来の紙ラベルより耐久性があります。ビニールは強度が高く、紙のように時間の経過で破れたり、色褪せたりしません。また、ビニールステッカーを剥がすときに1枚のままきれいに剥がせます。さらに、ビニールは色が鮮やかで、水、日光、オイルから保護するコーティングが施され、見た目がきれいです。類似ラベル:. ; 776-0932 776-0932 - 危険 - このカバーを取り外す前に主電源を切断 ; 763-1711 763-1711 - 危険 - 安全作業目的や障害発生時は絶縁. ISO7010の詳細. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 表面実装インダクタ RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷