カテゴリ
- 機構部品(71)
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 物流用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 切削工具(8)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(24)
- ATEN(60)
- BIGM(丸山製作所)(983)
- CKD(99)
- Festo(99)
- KITO(キトー)(456)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- omron(オムロン)(97)
- ROLINE(53)
- SMC(1,776)
- StarTech.com(56)
- SUS(エスユーエス)(154)
- TRUSCO(47)
- エスコ(288)
- 三木プーリ(75)
- 三興マテリアルサプライ(83)
- 八幡ねじ(76)
- 大阪魂(1,459)
- 鶴見製作所(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(187)
「m6 1/4」の検索結果

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 RNYDシリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 29.5mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M6, 材質 HSS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ねじサイズ = M6。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 1mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
ボールソケットジョイント RS Pro スチール M6, 32.5mm x 30mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(4個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ボール&ソケットジョイントロッド接続ねじ = M6ボールの直径 = 10mm全長 = 32.5mm全幅 = 30mm材質 = スチール仕上げ = 不動体亜鉛皮膜ボールソケットジョイント. DIN71802準拠、亜鉛不動態化仕上げ 耐耗性に優れた高周波焼入れ加工ボール セキュリティクリップでボールをソケットに保持 半径方向力荷重及び軸方向荷重の静的プル値 ロックナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS PRO ステンレススチール M6 x 1, 31mm x 12mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(4個)7日以内出荷ステンレススチールクレビス. 耐腐食性が必要となる苛酷な環境(例: 食品、医療、石油化学業界など)での使用に最適。亜鉛めっき仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = ステンレススチール
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 黄
RS PRO¥37,980税込¥41,7781袋(500個)7日以内出荷RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M6色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 黄
RS PRO¥47,980税込¥52,7781袋(500個)7日以内出荷UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M6色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m T6
RS PRO¥43,980税込¥48,3781セット(5個)7日以内出荷切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか? アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか? はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: 136-8754 136-8754 長さ1 x 外径35 mm RS品番: 136-8755 136-8755 長さ1 x 外径40 mm RS品番: 304-7973 304-7973 長さ1 x 外径1/2インチ RS品番: 304-7989 304-7989 長さ1 x 外径1.5インチ RS品番: 304-7995 304-7995 長さ1 x 外径2インチ RS品番: 304-8005 304-8005 長さ1 x 外径3/4インチ RS品番: 304-8011 304-8011 長さ1 x 外径1インチ RS品番: 918-6374 918-6374 長さ1 x 外径10 mm RS品番: 918-6383 918-6383 長さ1 x 外径20 mm RS品番: 918-6386 918-6386 長さ1 x 外径25 mm 角型 RS品番: 304-7894 304-7894 長さ1 x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: 304-7917 304-7917 長さ1 x 外径1インチ、10 SWG RS品番: 304-7923 304-7923 長さ1 x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: 304-7939 304-7939 長さ1 x 外径2インチ、10 SWG RS品番: 304-7945 304-7945 長さ1 x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: 304-7951 304-7951 長さ1 x 幅2インチ 高さ1インチ、10 SWG RS品番: 304-7967 304-7967 長さ1 x 幅4インチ 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途仕様材料 = アルミ材質グレード = T6m厚さ = 3mm適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6
RS PRO¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷材料 = アルミ。材質グレード = 6063-T6m。厚さ = 3mm。。切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm 角型 RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6
RS PRO¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷材料 = アルミ。材質グレード = 6063-T6m。高さ = 10mm。厚さ = 1mm。。切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm 角型 RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(4個)翌々日出荷RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 21.5kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(4個)翌々日出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(4個)翌々日出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 22kgシリーズ = AV Type A℃RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷RS Pro 0.5 m オス - オス HDMI ケーブルは、黒色 PVC ジャックを備え、外径が 6 mm です。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの黒色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト ホイルシールド、シールドペア、及びドレインワイヤ仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4K @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm ナイロン
RS PRO¥11,980税込¥13,1781リール(30m)翌々日出荷品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4mmカラー = 緑材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 24バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(100個)翌々日出荷RS PRO V17仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応