カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • その他機構部品(5)
  • 機構部品(136)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(2)
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(2,593)
  • エスコ(151)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
  • ハリケーン(3)
  • SMC(591)
  • 岩田製作所(164)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • イマオコーポレーション(147)
  • 廣杉計器(144)
  • TRUSCO(127)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
  • 八幡ねじ(92)
  • オザック精工(89)
  • MIYOSHI(小西製作所)(89)
  • 日産ネジ(80)
  • SKF(日本エスケイエフ)(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
  • 三木プーリ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15mm」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS Pro M6 RS PRO

    スプリングプランジャー RS Pro M6

    RS PRO
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6長さ = 15mmボールの直径 = 3.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M6X6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 25.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 33.96kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm

    RS PRO
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    シャフト径 = 15mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 円筒型ボビンRS Pro メス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M6 で、寸法 20 mm 10 mm (直径 高さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 20.4 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 21.5kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 直径:40mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 直径:40mm 黒

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
    仕様シャフト径 = 15mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 25mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:15mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M4 直径:15mm 黒

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 . メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) . 特長及び利点. 高耐衝撃性熱可塑樹脂 成形ねじ部 ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります つや消し黒 定格温度: -20 → +110 ℃ 欠け落ちや割れの発生なし . 用途. このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 レバー及びハンドル 備品 電気製品 工具 機械の治具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO M6 RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO M6

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ネジサイズ = M6長さ = 15mmボールの直径 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M6 x 15 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = メス。ネジサイズ = M6。取付部径 = 9mm。ハンドル材質 = サーモプラスチック。長さ = 40mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鋼 RS Pro M6 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット 鋼 RS Pro M6 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M6全体の幅 = 13.72mmカットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 9.53mmカットアウト幅 = 9.53mmパネルの厚さ最大 = 2.64mmパネルの厚さ最小 = 1.83mmケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鋼 RS Pro M6 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット 鋼 RS Pro M6 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M6全体の幅 = 13.72mmカットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 9.53mmカットアウト幅 = 9.53mmパネルの厚さ最大 = 1.63mmパネルの厚さ最小 = 0.71mmケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート 伸張強度が高く、軽量です シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 35mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm足高さ = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 47.3kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 15 黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6X15直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 20.4kgせん断荷重 = 7.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ エンジンマウント 電子制御盤 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 23.65kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メネジ専用 RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メネジ専用

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 40mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.6kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メネジ専用 RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メネジ専用

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.6kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オネジ専用 RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オネジ専用

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム硬度 = 45 Shore Akgシリーズ = AV Type D℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 49.46kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス脚 RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス脚

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。
    仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 6kgRoHS指令(10物質対応)対応