カテゴリ

  • 機構部品(136)
  • 制御機器(47)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 切削工具(7)
  • テープ(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,833)
  • BIGM(丸山製作所)(2,082)
  • SMC(817)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(505)
  • KITO(キトー)(502)
  • イマオコーポレーション(276)
  • エスコ(205)
  • 岩田製作所(170)
  • TRUSCO(164)
  • 廣杉計器(162)
  • 三木プーリ(96)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
  • KHK(小原歯車工業)(92)
  • 八幡ねじ(88)
  • MIYOSHI(小西製作所)(87)
  • 三興マテリアルサプライ(79)
  • IKO(日本トムソン)(78)
  • アサ電子工業(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(244)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M6表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.5mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 6.35mm最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 16 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 16 黒

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 16ネジ径 = 30mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 16 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 16 黒

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 16ネジ径 = 40mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 11mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.75mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.75mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.75mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    絶縁 = 絶縁。幅 = 9.3mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M6。色 = 青。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続部品 M6 RS PRO

    RS PRO 接続部品 M6

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    スロット6用自動調心ロールインTスロットナット
    仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 12mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:25mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:25mm 黒

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) . 特長及び利点. クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています 飛散防止熱可塑樹脂 高い伸張強度 黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド 手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース . 用途. ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: 製造 / 産業機械 収納と一般的な家具 引き出しやその他の可動部品
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 25mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続部品 M6 亜鉛めっき鋼 RS PRO

    RS PRO 接続部品 M6 亜鉛めっき鋼

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット
    仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 8mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応