カテゴリ

  • 機構部品(191)
  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(3,133)
  • エスコ(305)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • ハリケーン(2)
  • Modes(54)
  • SMC(1,558)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(399)
  • イマオコーポレーション(197)
  • TRUSCO(197)
  • 廣杉計器(176)
  • PISCO(ピスコ)(153)
  • 岩田製作所(142)
  • 三木プーリ(124)
  • KHK(小原歯車工業)(108)
  • SKF(日本エスケイエフ)(102)
  • 八幡ねじ(94)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
  • 日産ネジ(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(322)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20mm」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:20mm シルバー

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm穴長さ = 9mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS Pro クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6ネジ/インサート長さ = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 ステンレススチール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M6 x 20 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M6 x 20 黒

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 28mmネジ長さ = 20mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒

    RS PRO
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 26mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 20 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 x 20 黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:16mm シルバー

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴長さ = 7mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:32mm シルバー

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:25mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:25mm シルバー

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 25mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 43mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm シルバー

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 複数ローブクランプノブ. RS PROマルチローブクランプノブで、正確な締め付けと固定をお楽しみください。このクランピング・ノブの主な特徴は、握りやすく回しやすいことで、締め付け・緩め作業の際に正確で快適なコントロールを可能にします。複数のローブはユーザーの手に複数の接触点を提供し、力を分散させ、不快感や疲労を引き起こすことなくトルクをかけやすくする。複数の葉. マルチプル・ローブ」とは、ノブの表面に複数の突出部や丸みを帯びた部分(ローブ)があることを指し、人間工学に基づいた握り心地をユーザーに提供するためのものである。特長. セッティングの調整、部品の固定に重要な役割を 果たす さまざまな角度から効率的に操作可能ポリッシュ仕上げの アルミニウム 高張力 鍛造 ハンドノブ滑らかな 表面M6 、M8、M10ネジが利用可能 . 用途. 製造業自動車 およびエレクトロニクス
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 40mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:35mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:35mm 黒

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm 黒

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 20 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 20 黒

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:40mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:40mm 黒

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm穴長さ = 20mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 20 mm 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 28mm。穴長さ = 25mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応