カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(40)
  • 大阪魂(1,882)
  • Modes(37)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
  • エスコ(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
  • BIGM(丸山製作所)(1,172)
  • TRUSCO(214)
  • omron(オムロン)(183)
  • 廣杉計器(168)
  • Puig (プーチ)(153)
  • 岩田製作所(130)
  • KHK(小原歯車工業)(122)
  • サンエス(111)
  • ダイヤトレンド(108)
  • CKD(92)
  • StarTech.com(91)
  • ニッセイ(90)
  • イマオコーポレーション(89)
  • 八幡ねじ(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250VRS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
中継ボックス RS PRO RS PRO中継ボックス RS PRORS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
深さ(mm)50
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電話線 RS PRORS PRO 電話線RS PRO
5,298税込5,828
1セット(100m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC1mのPTFE絶縁リード付き。. マグネット付熱電対
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRORS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mmRS PRO
2,998税込3,298
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 6mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 6mmRS PRO
32,980税込36,278
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 6mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mmRS PRO
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 250mmRS PRO
8,430税込9,273
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
13,180税込14,498
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
9,210税込10,131
1個
7日以内出荷
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBRS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
10,360税込11,396
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66 RS PRORS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66RS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mmRS PRO
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 35mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mmRS PRO
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 4mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm RS PRORS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
23,270税込25,597
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/J/SCM/2000 Jタイプ, -50℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/J/SCM/2000 Jタイプ, -50℃ に +350℃RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBRS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 4-Wire Tailタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 4-Wire Tailタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
7,370税込8,107
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長ケーブル RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブルRS PRO
59,980税込65,978
1セット(25m)
7日以内出荷
規格IEC751, RoHS対応動作温度(℃)-75~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2遮蔽遮蔽コアストランド(mm)7/0.2
電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200RS PRO
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応