カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • 電気材料(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,245)
  • BIGM(丸山製作所)(591)
  • YAGEO(463)
  • MAZDA(マツダ)(311)
  • KYOWA(協和製作所)(211)
  • KITO(キトー)(171)
  • ダイヤトレンド(123)
  • MURATA(村田製作所)(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(116)
  • エスコ(115)
  • KEMET(110)
  • 大阪魂(104)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(98)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • 八興(80)
  • Alpha Wire(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(73)
  • TDK(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m7×1.0」の検索結果

関連キーワード
181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ねじ切りダイ M7 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M7 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M7ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO 丸型コネクタ, 1極, M7, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 1極, M7, パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様極数1、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM7、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式1P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = Hermetically Sealed Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +260℃シリーズ = Hermetically Sealed Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +260℃シリーズ = Hermetically Sealed Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 7m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 7m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(7m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 6mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 7m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PVC℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(7m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO USB延長ケーブル RS PRO

    RS PRO USB延長ケーブル

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
  • ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS RS PRO

    タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 7mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。