カテゴリ
- 制御機器(80)
- その他機構部品(1)
- 機構部品(153)
- 電気材料(21)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(2,146)
- エスコ(183)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
- Modes(39)
- SMC(1,588)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(327)
- イマオコーポレーション(171)
- TRUSCO(168)
- 椿本チエイン(143)
- 三ツ星ベルト(138)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(115)
- KHK(小原歯車工業)(92)
- 岩田製作所(87)
- 日産ネジ(83)
- IKO(日本トムソン)(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- オザック精工(69)
- ナベヤ(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(259)
「m8 25mm」の検索結果

つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(2個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:25mm シルバー
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 11mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm穴長さ = 11mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:25mm 黒
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) . 特長及び利点. クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています 飛散防止熱可塑樹脂 高い伸張強度 黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド 手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース . 用途. ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: 製造 / 産業機械 収納と一般的な家具 引き出しやその他の可動部品仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)翌々日出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M8 スチール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 70mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M8ネジ径 = 25mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷RS PRO 9仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷ねじサイズ = M8。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.25mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(4個)翌々日出荷RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.6kgシリーズ = AV Type A℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(2個)7日以内出荷亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
つまみノブ RS PRO, M8 x 25 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M8 x 25ネジ径 = 40mmネジ長さ = 25mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(5個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:25mm 黒
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) . 特長及び利点. クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています 飛散防止熱可塑樹脂 高い伸張強度 黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド 手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース . 用途. ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: 製造 / 産業機械 収納と一般的な家具 引き出しやその他の可動部品仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 25mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:32mm シルバー
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:32mm シルバー
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(2個)7日以内出荷切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 x 25 黒
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M8 x 25ネジ径 = 40mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥8,898税込¥9,7881袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥8,898税込¥9,7881袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 24mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm 黒
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm 黒
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(10個)7日以内出荷ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:25mm
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷シャフト径 = 25mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:50mm シルバー
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro ステンレススチールメス Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。 メスノブ: M6 ( RS ; 478630 478630 )、 M8 ( RS ; 478939 478939 ; ; ; ; )、 M8 ( RS 478999 )、 M10 ( RS 478967 )、 M10 ( RS 478977 )、 M12 ( RS 478973 ) . 特長及び利点. ステンレススチール製です つや消しショットで仕上げ 食品加工業界向けに特別に設計されています ねじ止り穴又はねじスルーホールを用意 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器 食品加工機械及び機器仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 50mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 x 25 黒
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M8 x 25ネジ径 = 40mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応