カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(54)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
  • OHSATO(大里)(36)
  • TRUSCO(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
  • イマオコーポレーション(50)
  • エスコ(64)
  • ボーセイ(22)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • 八幡ねじ(14)
  • 十川ゴム(24)
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • 大阪魂(1,267)
  • 日本パワーファスニング(19)
  • 日産ネジ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 36mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    品番237716 - マット仕上げステンレススチール - パターン7910. RS Proステンレススチール製ノブ. 精巧な仕上げのRS Proウイングノブ製品です。この固定具にはオスメス両方があり、今までになくシンプルな設計が可能になります。本体とインサートの両方がステンレススチール製で、他の材質のように簡単にねじ山が摩耗しません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点. サイズ: M6 → M10. 銀めっき仕上げ. 長寿命. 比較的高トルクで締め付け可能
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:36mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:36mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャフト径 = 36mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 56mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:36mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:36mm オス-オス

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 45mm全体の高さ = 36mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.9シリーズ = AD℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 18, ピッチ円直径 36mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 18, ピッチ円直径 36mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 2歯の数 = 18材料 = スチールボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 30mmフェイス幅 = 20mm
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 36, ピッチ円直径 36mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 36, ピッチ円直径 36mm

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1歯の数 = 36材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 28mmフェイス幅 = 10mm
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 24, ピッチ円直径 36mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 24, ピッチ円直径 36mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1.5歯の数 = 24材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 28mmフェイス幅 = 15mm
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm 黒

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS771. RS Pro 黒色デュロ樹脂メスボールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 . これらのメスノブは、デュロ樹脂製で、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチック製で、ガラス繊維と同様の繊維強化プラスチック製です。軽量で Durable です。 メスノブ: M4 ( RS ; 686008 686008 )、 M5 ( RS ; 686014 686014 ) ; ; ; ; 、 M6 ( RS 686020 )、 M8 ( RS 686036 )、 M8 ( RS 686042 )、 M10 ( RS 686058 ) . 特長及び利点. 成形ねじ部 紫外線光を含む、ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリース、悪天候に対する耐性があります 光沢黒 温度定格: -30 → +140 ° C . 用途. ボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端を快適に操作できるようにするほか、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 レバー及びハンドル 備品 電気製品 工具 機械の治具
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 36mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴径 = 17mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 36, ピッチ円直径 72mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 36, ピッチ円直径 72mm

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 2。歯の数 = 36。材料 = スチール。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 72mm。ハブ径 = 55mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 36, ピッチ円直径 54mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 36, ピッチ円直径 54mm

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1.5歯の数 = 36材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 54mmハブ径 = 45mmフェイス幅 = 15mm
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 フラッシュ IO-Link 1.5kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 フラッシュ IO-Link 1.5kHz

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非点滅 IO-Link 2kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非点滅 IO-Link 2kHz

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、長さ54.2mm、実装タイプ非点滅、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし IO-Link 2kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし IO-Link 2kHz

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、通信プロトコルIO-LINK℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非水洗式 IO-Link 2kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非水洗式 IO-Link 2kHz

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ非水洗式、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非水洗式 IO-Link 2kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 非水洗式 IO-Link 2kHz

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ非水洗式、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 IO-Link 1.5kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 IO-Link 1.5kHz

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 IO-Link 1.5kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 IO-Link 1.5kHz

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、出力開閉電流200 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:54mm 移動式エンジンマウント RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:54mm 移動式エンジンマウント

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
    仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:68mm オスパラボリックバンプ RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:68mm オスパラボリックバンプ

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore ARoHS指令(10物質対応)対応