カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(889)
  • SMC(164)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • エスコ(57)
  • KITO(キトー)(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • 日産ネジ(24)
  • KTC(19)
  • TRUSCO(19)
  • 三ツ星ベルト(19)
  • 三星産業貿易(16)
  • 由良産商(15)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • SecuSTATION(14)
  • ダイヤトレンド(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • グリーンクロス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8-45」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒RS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒RS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:28mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:28mmRS PRO
879税込967
1個
翌々日出荷
シャフト径 = 28mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
9,298税込10,228
1袋(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピースRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
シャフトカラー RS PRO シャフト径:26mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:26mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メトリックボアシャフトカラーは、シャフト径 26 mm で、ねじ穴サイズは M8 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径が 45 mm で幅が 16 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 26mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:30mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:30mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
シャフト径 = 30mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル RS PRORS PRO USB延長ケーブルRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45m配線接続CAT5e/CAT6インターフェースUSB 1.1最大延長(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オスRS PRO
1,198税込1,318
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法 25 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 16.4kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 16.4kgせん断荷重 = 6.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, UTPRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 0.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス-オスRS PRO
2,998税込3,298
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 46kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 46kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オスRS PRO
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス - オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm x 30 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 24.8kg 最大せん断荷重: 9.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.8kgせん断荷重 = 9.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 500mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12RMBR8A長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:36mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:36mm オス-オスRS PRO
4,898税込5,388
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 45mm全体の高さ = 36mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.9シリーズ = AD℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alu. Connection Angle 45x90, 1x cover ca RS PROAlu. Connection Angle 45x90, 1x cover caRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = アングルブラケット適切な溝サイズ = 10mm適合ストラットプロファイル = 45 mmネジサイズ = M8材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12RMBR8A長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル RS PRO丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングルRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。柔軟性に優れています。このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端2 = 8ピンメスRJ45終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 120 V ac接続方向 = ライトアングル動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:45mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:45mm オス-オスRS PRO
4,798税込5,278
1袋(4個)
7日以内出荷
防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 40kgシリーズ = AV Type A℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチール RS PRORS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチールRS PRO
8,598税込9,458
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様長さ = 8mm呼び径 = M5材質 = スチール強度クラス = 45H表面処理 = セルフカラーRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:30mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:30mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 30mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTPRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーケーブル形状 = 丸型nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTPRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黄, S/FTP RS PRORS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黄, S/FTPRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1mRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12RMBR8A長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTPRS PRO
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTPRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 白, UTPRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, ピンク, UTPRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 赤, UTPRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 赤配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 赤, UTPRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, UTPRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196定格電圧 = 300mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 青, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, 青, FTPRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 青配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, FTPRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールド付き外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, U/UTPRS PRO
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC導体構成 = 4ストランド数 = 7/0.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTPRS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTPRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTPRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 赤配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応