カテゴリ

  • 制御機器(680)
  • 機構部品(546)
  • メカニカル部品(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 電気材料(61)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 切削工具(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 手袋(19)
  • 作業工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(173)
  • 大阪魂(8,536)
  • SMC(8,347)
  • ホンダ(3,723)
  • BIGM(丸山製作所)(2,409)
  • エスコ(2,270)
  • AMPHENOL(1,660)
  • KITO(キトー)(1,130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,022)
  • イマオコーポレーション(981)
  • 三ツ星ベルト(757)
  • ダイヤトレンド(753)
  • YAMAHA(ヤマハ)(710)
  • TRUSCO(698)
  • MAZDA(マツダ)(664)
  • Panasonic(パナソニック)(657)
  • ニッサン(651)
  • SHIMANO(シマノ)(446)
  • 椿本チエイン(432)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,559)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8」の検索結果

1,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ロックナット M8 鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M8 鋼

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M8 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M8 ステンレス鋼

    RS PRO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M8。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.25mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M8If you need to fasten rigging safely, use this RS PRO rigging screw. The part is manufactured from durable stainless steel and features jaw fittings on both ends, which provides secure connection point for tensioned ropes. The screw has an open length measurement of 240 mm, close length of 165 mm and an eye diameter and thread size of mm. locking pin firmly holds each jaw in place and the screws rotating body allows you to increase or decrease the length as required. The part has total weight of 160 g. This type of rigging screw is useful for holding ropes at specific tension. Youll commonly see them used on suspension bridges, as part of boats rigging system and situations where two loads need tightening.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 165 mm Open length of 240 mm Eye diameter of mm Thread size of M8RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M8重量 = 160g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 165mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 240mm
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:38mm シルバー

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 18mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 38mm穴長さ = 18mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PRO

    インデックスプランジャ RS PRO M8

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mmボールの直径 = 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO M8 RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO M8

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 17.5mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PRO

    インデックスプランジャ RS PRO M8

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 44mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS PRO M8 RS PRO

    スプリングプランジャー RS PRO M8

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 17.5mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PRO

    インデックスプランジャ RS PRO M8

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ベーシックインデックスプランジャ. この基本インデックスプランジャは、 RS Pro ブランドのプル / リフトリング付きで、非常に小さな寸法で、シンプルな仕上げが施されています。特長と利点. ボディ亜鉛めっきスチール プランジャ - ステンレススチール リフティングリング ステンレス鋼 ねじサイズ M6 → M12 リフトリングとロックナットが標準装備されています. 用途. 精度の高いインデックス作成が不要な用途向けに設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ネジサイズ = M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PRO

    インデックスプランジャ RS PRO M8

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 46mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テンションレバー, M8 スチール RS PRO

    RS PRO テンションレバー, M8 スチール

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
    仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 14mmハンドル材質 = スチール取付部材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1mm外径 = 1インチ材質 = HSS
  • インデックスプランジャ RS PRO M8 RS PRO

    インデックスプランジャ RS PRO M8

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
    仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テンションレバー, M8 スチール RS PRO

    RS PRO テンションレバー, M8 スチール

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
    仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 70mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M8 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M8 黒

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M8 黒

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M8 黒

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M8 黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8, 材質 HSS

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ねじサイズ = M8。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 1.25mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。全体長さ = 40.4mm。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
  • RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 フェノール RS PRO

    RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 フェノール

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 12mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 92mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M8 x 12 mm信頼の RS Pro シリーズの先細レバーは、握りやすく、安全かつ簡単に対象物を操作できます。腐食や熱に強いため、調理器具やその他の過酷な環境での使用に最適です。 頑丈な構造のハンドルは、高品質素材製です。シャフトは強度と堅牢性を高めるために亜鉛めっきスチール製です。ハンドルはフェノールプラスチック製で、耐熱性に優れ、オイルやグリースから保護します。長さ 92 mm で安全かつ効果的なグリップを実現し、 -30 → +140 ° C の温度で安全に使用できます調理器具やその他の過酷な温度環境での使用に最適です。 RoHS に適合し、 EU のガイドラインに適合するように、有害物質は最小限で含有されています。機械工具、園芸用工具、グリル、木材ストーブなどの幅広い用途で使用できます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .長さ 92 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 20mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 16mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 40mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 15mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = スチール長さ = 83mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ボール, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ボール, M8 黒

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 25mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 15mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO テーパー, M8 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 28mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M8 赤 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M8 赤

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M8 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M8 黒

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M8 x 50 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、強度と耐腐食性の両方を備えています。ラチェットハンドルは人間工学に基づいて設計されており、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用できます。 このレバーは、ねじサイズが M8 で、ねじ長は 50 mm です。ハンドルには、ハンドルを所定の位置にロックする鋸歯付きドライブを備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを簡単に手動で締め付けたり緩めたりすることができます。 このタイプのクランプは、機械を定期的に交換又は保守する必要がある場合に特に便利です。このクランプを使用すると、特殊な工具やレンチは不要です。また、ねじをすばやく緩めたり締めたりできるため、機械のダウンタイムを短縮できます。特長と利点.ハンドルロック付きクランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .シルバーカラー .オスねじ .ねじサイズ M8 .ねじの長さは 50 mm です .ハンドル長は 65 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチール

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック RS PRO

    RS PRO クランプレバー, M8 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
...