カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(80)
  • 大阪魂(57)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • イシハシ精工(25)
  • OHSATO(大里)(22)
  • WPH(20)
  • サンドビック(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • TDT(田野井)(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • 由良産商(11)
  • カーメックス(9)
  • ケルヒャー(9)
  • SKC(8)
  • CKD(7)
  • TDK(7)
  • ホンダ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x10」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 10mm

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ライトデューティ ベース / アーム

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 10mm

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956) RS PRO

    RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956)

    RS PRO
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応