カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- スリーピース(16)
- AICA(アイカ工業)(15)
- 椿本チエイン(6)
- brother(ブラザー)(4)
- 岡崎精工(3)
- アルインコ(2)
- EPSON(2)
- プリム(Prym)(2)
- アイセル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 盛光(1)
- リンレイテープ(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m931」の検索結果
特価

RS PRO 中継用端子台 BM 993 10極
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応