カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- 岡崎精工(3)
- Nestle(ネスレ)(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- リンレイテープ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 栃木屋(1)
- 下西製作所(1)
- Kawasaki(1)
- 東芝キヤリア(1)
- 住商モンブラン(1)
- K.K物産(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m963」の検索結果
特価

RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応