カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(12)
- TRACO POWER(7)
- ICOM(アイコム)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Winwell(3)
- RECOM(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- ニッサン(2)
- KEMET(2)
- エスコ(1)
- サンテック(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ベストコ(1)
- ハイブリッドサービス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ma-840」の検索結果
特価

DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷電源電圧 = 4.5 → 15 V dc。DCモータータイプ = ギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 7300 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 114 gcm。寸法 = 37(直径) x 73.6 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 金属。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 153 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 73.7 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.7mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 980DLN。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 2.6 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 83mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 83.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応