カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • (22)
  • omron(オムロン)(20)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • INFIMO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • XP POWER(10)
  • 東芝(9)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(9)
  • TOA(8)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • LIFEMAX(8)
  • CHINO(チノー)(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • エスコ(6)
  • オーム電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-9」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
36,180税込39,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 相回転テスター(1231932) RS PRORS PRO 相回転テスター(1231932)RS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm測定項目相回転使用周波数(Hz)2~400使用電圧範囲(V)AC1~400RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO スライドスイッチ RS PRORS PRO スライドスイッチRS PRO
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 5.2 V電球ベース = E10定格電流 = 850 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 31 mmレンズ色 = クリア光度 = 85 lm寿命 = 25hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度直径(Φmm)9.3定格電流(mA)850RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,920税込2,112
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dBRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
4,588税込5,047
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,960税込3,256
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
シグナルコンディショナ RS PRO RS PROシグナルコンディショナ RS PRORS PRO
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,888税込2,077
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 4V, 92dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 4V, 92dBRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm供給電流 = 80mA直径 = 9mm高さ = 4.5mm最大周波数 = 2.73kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 4V最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 2V丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,800税込1,980
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro 電流 / 電圧校正器 RS PRORS Pro 電流 / 電圧校正器RS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 表示灯 RS PRORS PRO 表示灯RS PRO
2,480税込2,728
1個
7日以内出荷