カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- M5Stack(4)
- EXAR(3)
- KYB(カヤバ)(2)
- INTERSIL(2)
- Baumer(2)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
- スーパーツール(1)
- 富士電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RENESAS(1)
- STMicro(1)
- Adafruit(1)
- BRAINBOXES(1)
- Murata Power Solutions(1)
- Stelvio Kontek(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- TAEJIN Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「max485」の検索結果

RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 通信モジュール入力方式 = RS485出力タイプ = RS485使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = RS 485スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 35 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応