カテゴリ
- 制御機器(6)
- 基板用コネクタ(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- SAMTEC(6)
- アークヒル(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HUBER & SUHNER(7)
- RF SOLUTIONS(2)
- KMC(13)
- ロイヤル化成(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- AMPHENOL(5)
- ダンドリビス(4)
- KITACO(4)
- SHURE(4)
- Telegartner(4)
- Maestraudio(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mcx」の検索結果
特価

RS Pro, MMCXコネクタ, メス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, MMCXコネクタ, メス
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅基板エンドランチャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, MMCXコネクタ, オス
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント電池マイクロミニチュア材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0~6インピーダンス(Ω)50オス・メスオスコンタクトめっき金
RS Pro, MMCXコネクタ, メス
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応